34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-960 ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱温度(℃)315 材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 幅(mm)10 適合P-640~650シリーズ チップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524 種別リストストラップ 質量(g)40 コード長さ(m)(実効)1.5 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。 幅(mm)425 高さ(mm)295 質量(g)420
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m)(実効)1.5 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番323-7516 質量(g)40 径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホーザンESD卓上マット
RoHS
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)48 仕様完全非磁性 材質ポリプロピレン+エラストマー チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)Z:6(幅広R型) アズワン品番64-8896-98 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番412-5061 質量(g)31 径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10 コード全長(m)1.9 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1パック(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135 厚さ(mm)1.5 付属品固定テープ 質量(g)60 径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
839 税込923
当日出荷

作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1個ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F-155 リストストラップ ホーザン 動画あり
高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番373-9988 質量(g)65 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本 質量(g)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20 接続端子4口(ネジ径M4)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効) 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番436-2608 質量(g)50 全長(m)(コード)3.1 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

F-150 リストストラップ ホーザン 動画あり
ホーザンリストストラップ
RoHS
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37 径(Φmm)ホック:7 コード長さ(m)実効:1.5 コード全長(m)3 コードあり アズワン品番64-5104-94 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)4 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 グレー 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック 全長(mm)128 質量(g)22 先端寸法(mm)0.8 耐熱温度(℃)1200(チップ) 表面抵抗値(Ω)1×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

材質ジルコニアセラミック 耐熱温度(℃)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2 質量(kg)35 グリーン アズワン品番64-5105-09 幅×長さ(mm)1000×10000 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ホーザンESDソフトチップ
RoHS
適合機種P-645-J 材質ポリプロピレン+エラストマー 全長(mm)48 黒+グレー 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)6(幅広R型) アズワン品番64-8896-99 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
799 税込879
当日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
細く長い円錐
全長(mm)35 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
当日出荷

ホーザンイオナイザー
RoHS
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)2.9(ACアダプター含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)30 定格電圧(V)DC24(ACアダプター付) 出力電圧AC2.2kV 騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m) 風速(m/s)最大3.4(距離300mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85 イオンバランス±10V以下 オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm) イオン生成方式高周波AC方式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.74MB)
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
ヘラ幅3.5mm
全長(mm)30 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
ナイフ型
全長(mm)30 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
ヘラ幅8mm
全長(mm)25 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷