12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型3輪 大有(タイユウ) 動画あり
コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ! 油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!。 コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。 ゴム車輪3輪タイプ
用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160~210、車体:500×1160×855 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
179,800 税込197,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪 大有(タイユウ) 動画あり
コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ! 油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減! コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。 ゴム車輪3輪タイプ
用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×800×160~210、車体:500×1290×875 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.1270 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪 大有(タイユウ) 動画あり
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。 フォーク高さ(mm)160~210 車輪固定車:2個、自在車:2個 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×800×160、車体:520×1290×850 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷

NO.1330 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ) 動画あり
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。 "
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。 フォーク高さ(mm)160~210 車輪固定車:2個、自在車:2個 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ足踏み油圧式 揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 最大回転角度(°)180
1台
539,800 税込593,780
41日以内出荷

足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。 さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。 特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 仕様ソリッド車仕様 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×1000×975 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能) ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)70 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
339,800 税込373,780
29日以内出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185 リフト方式足踏油圧
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260 リフト方式足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330 リフト方式足踏油圧
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500 リフト方式足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

NO.1072 ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型 大有(タイユウ) 動画あり
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×960×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330 リフト方式足踏油圧
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大有(タイユウ)オートグリッパー
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)