こんなお得な商品も!
壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。
仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ
成分変成シリコーン系樹脂
容量(mL)333
JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)
改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合
標準塗布量セラール3×8サイズ/1本
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール
外観黄色ペースト状
粘度(Pa・s)3.0(at20℃)
主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可
成分ウレタン樹脂系
使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。
標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>
危険物の類別指定可燃物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。
仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤
成分変性シリコーン樹脂系
標準塗布量化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(333mL)
¥739
税込¥813
欠品中
水性・低臭のゴム系水性接着剤。
速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。
ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。
主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分ゴム系
使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。
乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上
標準塗布量0.2kg/m2両面
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
適合用途速乾
主なワークパーツ
1個(3kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
根太用接着剤
モノタロウ
¥709
税込¥780
水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着
仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本]
アズワン品番64-8658-10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥898
税込¥988
当日出荷
四季を通じて作業が可能。
有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。
切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
規格JAIA4VOC基準適合品
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
主なワークパーツ
四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。
主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど
仕様袋入り
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
規格JAIA4VOC基準適合品
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1袋(3kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。
主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分エチレン・酢ビ樹脂系
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(360g)
¥659
税込¥725
当日出荷
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。
低臭なので作業環境も良好です。
用途一般住宅、マンション、店舗などのコンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着。床暖房適用可。
主な用途コンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着
仕様ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応
環境対応JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
標準塗布量17~18m2/10kg(缶)、0.5~0.6kg/m25坪/10kg(缶)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1箱(10kg×2缶)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥859
税込¥945
当日出荷
防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
色アイスホワイト
仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ
成分シリコーン系
容量(mL)320
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。
無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。
鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。
適合用途低VOC
主なワークパーツ
乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。
ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。
乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。
有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤
成分アクリル樹脂系
使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。
乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30
pH値約7
外観乳白色粘稠体
粘度(Pa・s)約10(20℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1個(3kg)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
関連キーワード