絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,463件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
102インレイGWS10.8 BOSCH(ボッシュ)102インレイGWS10.8BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
GWS10.8V-76H用インレイ(ハーフサイズ)L-BOXX102N用
用途GWS10.8V-76HをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×54×318対応スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:ハーフ、L-BOXX102NRoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)
699税込769
1本
3日以内出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140回転数(min-1[回/分])10000~30000コレット径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)現場ラジオBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスチップソーカッターBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セットBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個質量(kg)0.95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能安全に考慮したスロースタート機能吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPH2 3pBOSCH(ボッシュ)
499税込549
1セット(3本)
当日出荷
耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35入数3本先端形状(+)PH2全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm先端サイズPH2
オートフィードアタッチメント BOSCH(ボッシュ)オートフィードアタッチメントBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業ビットPH2 全長145mm(専用ドライバービット)付属品PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)適合サイズ(mm)【連結テープ】幅15.50~16.10、厚さ1.10~1.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×121×63質量(g)360適合ねじ(mm)長さ25~55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5
吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能フィルター洗浄機構HEPAフィルター内蔵
用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分質量(g)800付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)穴あけ径:4~28
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
Dハンドル採用で多様な作業に対応打撃力3.4Jのハイパワー破つり作業が可能な3モードキックバック防止機能で安全作業バイブレーションコントロール搭載で振動低減、打撃作業中の振動を大幅に減少させます。正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮LEDライト新吸じんシステム「GDE28D(別売)」に対応スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品18V5.0Ahバッテリー×2(A1850LIB)、充電器×1(GAL1880CV)、キャリングケース×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1質量(kg)3.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×225×89打撃数(min-1[回/分])0~4250最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30 ※SDS回転チャックセット使用(木工使用時)充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.4最大穴あけ能力(Φmm)ダイヤモンドコア:68
フランジナット BOSCH(ボッシュ)フランジナットBOSCH(ボッシュ)
499税込549
1個
3日以内出荷
GWS10.8V専用パーツ
用途76mmの刃物を電動工具本体に固定質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×40×25
エアコンフィルター BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルターBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。 フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。 クリーンな空気を車内へ供給。 帯電不織布を採用。 通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど3.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。 高性能活性炭を採用。 排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなニオイを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
用途車載用エアコンフィルターメーカートヨタ主な使用車種RAV4/アイシス/カローラ純正品番87139-12010/88880-3306088508-20060/88568-02030他社参考品番(DENSO)014535-1311適合車種アリオン(AZT240、ZZT240)/イスト(NCP60、NCP65)WiLL(NCP19、ZZE129)/アベンシス(AZT250、AZT255)bB(NPC30、NCP35)/カルディナ(AZT241W、ZZT241W)カローラフィールダー(CE121G、NZE121G)/ウィッシュ(ANE10G、ZEN14G)ヴィッツ(NCP13、SCP13)/サクシードワゴン(NCP51VNCP58G)プロボックス(NCP50V、NCP59G)/プレミオ(AZT240、ZZT240)ヴィッツ(NCP13、SCP13)/シエンタ(NCP81G、NCP85G)ポルテ(NNP10、NNP15)/カルディナ(AZT241W、ZZT241W)他社参考品番(TOYO)CT-1004B他社参考品番(NITTO)21-002D(F-006)他社参考品番(BOSCH)AF-T04、ACM-T04
ブラシノズル BOSCH(ボッシュ)ブラシノズルBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
コンパクトな丸型ブラシです。
用途狭い場所や、お車のお掃除に。寸法(Φmm)吸じんシステム:35質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×45
パイプ BOSCH(ボッシュ)パイプBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
3本セット、1本35cmのパイプの組み合わせで、長さ調節が可能です。
用途床掃除に腰を曲げずに作業が出来ます。寸法(Φmm)吸じんシステム:35質量(g)234寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×350×40
床用ノズル BOSCH(ボッシュ)床用ノズルBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
床面の広い範囲を一度にお掃除できます。
用途床掃除用、幅広く吸塵。寸法(Φmm)吸じんシステム:35質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×60
ペーパーバック BOSCH(ボッシュ)ペーパーバックBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1セット(5枚)
3日以内出荷
細かい埃も逃がさずにキャッチします。
用途乾式用適合機種コードレスクリーナーADVAC118専用質量(g)128寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×365×5
ノズルセット BOSCH(ボッシュ)ノズルセットBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
空気を注入する対象に合わせたノズルの調整が出来ます(16mmΦ、10mmΦ、6mmΦ)。
用途エアベットや遊具などの空気入れや排出が楽にできます。寸法(Φmm)吸じんシステム:35ノズル径(Φmm)16、10、6質量(g)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×140×35
コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)商品タイプ本体真空度(hPa)92質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,098税込10,008
1台
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
コードレスのこぎり BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎりBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)ストローク幅(mm)20ストローク数(min-1[回/分])0~2300最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)現場ラジオBOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)Bluetooth5定格出力(W)アンプ:5×4個入力端子AUX×1防塵防水性能IP54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368
ベルト93・ポーチセット BOSCH(ボッシュ)ベルト93・ポーチセットBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です ダブルステッチにより高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬ベルト幅W×長さL(mm)50×1080寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30質量(kg)2
ベルト108・ポーチセット BOSCH(ボッシュ)ベルト108・ポーチセットBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です ダブルステッチにより高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬ベルト幅W×長さL(mm)50×930寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30質量(kg)2
ベルト108 BOSCH(ボッシュ)ベルト108BOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ツールバッグシステム 別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬ベルト幅W×長さL(mm)50×1080寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30質量(g)460
ポーチ4 BOSCH(ボッシュ)ポーチ4BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です 背面部活用で、自立可能です ダブルステッチによる高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×210質量(g)870
平行ガイド BOSCH(ボッシュ)平行ガイドBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
47日以内出荷
材料の側面に沿わせた平行切断ができます
用途GKS18V-68の丸ノコに取り付け・材料の平行切断可能質量(g)262寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×50
コードレスリベッター BOSCH(ボッシュ)コードレスリベッターBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
用途金属部材の接合仕様最大引き力16000N・m定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4取扱説明書(0.23MB) (0.23MB)
ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ)ハンドツール4PCセットBOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
プロフェッショナルハンドツール4種セット
用途紙・布・革などの切断、測定作業入組点数4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5目盛メートル質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60gセット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)キャリングバッグBOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
用途コンクリート探知機D-TECT200JPS/JP型用キャリングバッグ質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×140付属品ショルダーベルト
三脚 BOSCH(ボッシュ)三脚BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
自動レベル、短時間での基準点測定用三脚 持ち運びに便利なアルミ製
用途ローテティングレーザーの三脚として使用高さ調整範囲(mm)1070~1650材質アルミニウム+ABS取付ネジ径5/8インチ質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150
ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600開口角(°)10/25/50(ラインモード時)三脚取付ねじ5/8インチ防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278仕様【勾配設定範囲】±8.5%
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット電圧(V)100消費電力(W)1400カーボンブラシ呼び番号1607014171スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
ガイドレールキックバックストッパー BOSCH(ボッシュ)ガイドレールキックバックストッパーBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4721適合機種ガイドレールFSNセット内容ストッパー1個入り質量(g)61
ガイドレール保護バンド BOSCH(ボッシュ)ガイドレール保護バンドBOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4728適合機種ガイドレールFSNセット内容3.4m材質ゴム質量(g)220
ガイドレール滑り止めストリップ BOSCH(ボッシュ)ガイドレール滑り止めストリップBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4730適合機種ガイドレールFSNセット内容6.8m材質ゴム質量(g)115