絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,575件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSアンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSアンカー打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
    用途アンカー打ち込み作業3/8分用。仕様3/8分用トラスコ品番733-6047全長(mm)95
  • 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
    付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])11250寸法(幅W×高さH)(mm)210×110コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100ストローク数(min-1[回/分])22500オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
  • SDS13mmハンマーチャック BOSCH(ボッシュ)

    SDS13mmハンマーチャック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
    用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
  • ISIO3芝生バリカンブレード BOSCH(ボッシュ)

    ISIO3芝生バリカンブレード

    BOSCH(ボッシュ)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    マルチクリックシステムでブレードの交換が簡単です。
    用途ISIO3用ブレード刈込み幅(mm)80
  • 磁器タイル用超硬ドリルビット BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用超硬ドリルビット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!。左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!
    全長(mm)90
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
    用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし長さ(mm)295幅(mm)115質量(kg)1.5(バッテリー無)高さ(mm)228定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
    用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドランプ BOSCH(ボッシュ)

    ヘッドランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
    用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)
  • ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
    用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
  • コレットナットセット6mm BOSCH(ボッシュ)

    コレットナットセット6mm

    BOSCH(ボッシュ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    6mmΦコレットとナットのセット。
    トラスコ品番213-6614適合本体PMR500
  • 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ)

    硬質ブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
    用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄セット内容ブラシ×1個質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51ブラシ径(Φmm)71
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換。 ※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。 燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    コンパクトな18 Vバッテリー向けに最適化された充電速度です。 18V2.0Ahバッテリーを80%まで24分で充電できます。
    用途ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーを充電できます。 同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能です。質量(kg)0.55温度範囲(℃)充電可能:0~+45バッテリー充電可能:ボッシュプロ用14.4V~18Vリチウムイオンバッテリー充電時間(分)18V/2.0Ahバッテリー:約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、18V/5.0Ahバッテリー:約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)アズワン品番65-2007-09
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) BOSCH(ボッシュ)

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
    トラスコ品番137-8231
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30回転数(min-1[回/分])0~380/1300打撃数(min-1[回/分])0~19500電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック把握範囲(Φmm)1.0~10全長(mm)187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60ねじ締め能力(mm)7クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
    用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
  • タイルカッター BOSCH(ボッシュ)

    タイルカッター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。 ワンハンドルで楽々作業が可能。 切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。 アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
    切断角度0~45°(水平方向)最大切断厚さ(mm)12
  • モッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    モッコウドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1セット(7本)
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。
    用途木工穴あけセット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)180
  • 深さゲージ BOSCH(ボッシュ)

    深さゲージ

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質スチール製
  • ブレード BOSCH(ボッシュ)

    ブレード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(2枚)
    当日出荷
  • キョクメンアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キョクメンアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    マジック式です。
    用途GDA280E用。適合機種GDA280E質量(g)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×93
  • ケミカルアンカシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ケミカルアンカー使用時のかくはんに使用します。
    トラスコ品番378-4100全長(mm)90刃幅(mm)12.7
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-3256適合機種GWS5-100/N,GWS5-100/N2,GWS6-100,GWS6-100N,GWS6-100E/N,GWS6-100E/N2,GWSC4,GWS8-100C,GWS8-100CN,GWS8-100CE,GWS8-100CEN,GWS8-125C,GWS8-125CN,GEX150TURBO電圧(V)100
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
    用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)10mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク8.7mm
  • バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーテスター(BAT151セット)

    BOSCH(ボッシュ)
    92,980税込102,278
    1セット
    翌々日出荷
    ・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、。 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート。 ※2025年8月時点未対応、アップデート予定。 ケーブル交換対応可能。 ハイブリッド車にも対応。 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能。 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト。 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属)。 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
    用途バッテリーの状態チェック。12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認。バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェック。バッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断。バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特徴 。優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
    用途トヨタ
  • ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1シート(3本)
    当日出荷
    金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
    用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
  • ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット64ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1セット(64個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマウントクリップ BOSCH(ボッシュ)

    マルチマウントクリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
    取付寸法(mm)クランプ:10~60取付ねじ径(inch)2024/01/04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)

    工業用内視鏡カメラ

    BOSCH(ボッシュ)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
    用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー替刃 BOSCH(ボッシュ)

    バンドソー替刃

    BOSCH(ボッシュ)
    7,598税込8,358
    1セット(2本)
    当日出荷
    折れにくく長寿命のバイメタル製です。
    用途バンドソーブレード替刃。金属切断。適合機種GCB120材質バイメタル長さ(mm)1140幅(mm)12.4厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)

    検査用カメラ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
    用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
  • セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
  • オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)93×186適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
  • X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業に。トラスコ品番276-8816材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF粒度(#)24厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23