絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,575件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定ナット BOSCH(ボッシュ)

    固定ナット

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤモンドホイール兼用フランジと併用、100mmΦ用アズワン品番65-1945-79
  • マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)

    マイクロフィルターユニット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-6254適合機種GSS230AE/MF・GEX125AC/MF
  • サンディングクロス マルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    サンディングクロス マルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マジック式です。
    用途木材よごれ落とし錆落とし、つや消し。適合機種PSM18LIH
  • SDSクギウチ棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSクギウチ棒

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
    用途SDS-Plusハンマードリル用。トラスコ品番732-8788本体質量(g)46
  • フェルト BOSCH(ボッシュ)

    フェルト

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1セット(2枚)
    当日出荷
    マジック式です。
    用途木材・金属仕上げ磨き外径(Φmm)150
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番480-3248適合機種【ハンマードリル】11210-7、11210-6、GBH 2/22E、GBH 2/20S【サンダー】GEX 125AC/MF、GEX 150AC/MF、GSS 230AE/MF、GEX 125AC、GEX 150AC、GSS 230AE電圧(V)100
  • SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
    用途溝切り・角出しトラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー幅(mm)25全長(mm)280シャンク形状SDS-max
  • アンカー打込棒 BOSCH(ボッシュ)

    アンカー打込棒

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)160
  • サンディングプレート BOSCH(ボッシュ)

    サンディングプレート

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様サンディングプレートトラスコ品番213-8398
  • ベースプレート BOSCH(ボッシュ)

    ベースプレート

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)113パッケージサイズ(mm)93×17×185
  • モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,398税込8,138
    1式
    3日以内出荷
    サイズの異なる3つのレンチ入りです。 。精度を必要とする小さな作業からタフな用途まで、幅広い用途に対応します。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)150mm:0~24、200mm:0~32、250mm:0~36
  • ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・プライヤ BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・プライヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    8,598税込9,458
    1式
    3日以内出荷
    ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ウォータポンププライヤー類4種の便利でお得なセットです。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。
    用途線材などの加工(曲げる・切断など)全長(mm)ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:180
  • EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ)

    EXPERTバッテリー18V

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    EXPERT機種に最適なバッテリーです。ボッシュProfessional 18Vリチウムイオンバッテリーシステムとの互換性があります。充電残量計付き。高出力のタブレスセルを採用、内部抵抗を低減し高出力と優れたエネルギー密度を実現します(4.0Ah、8.0Ah)。高出力のハイパワーセルを採用、高出力と優れたエネルギー密度を実現します(5.5Ah、15Ah)。ボッシュ独自の「CoolPack2.0」デザインとタブレットセルテクノロジーにより、電池の長寿命化を実現しました。
    用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源電圧(V)18充電池タイプリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード(5本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,098税込2,308
    1袋
    3日以内出荷
    木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。
    用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
  • 両頭ビットゴールド110mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド110mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド65mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド65mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド45mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド45mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用 BOSCH(ボッシュ)

    草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    フルオートスプールだから草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。UGCシリーズ草刈機専用の替えナイロンコード付スプール
    用途草刈りセット内容ナイロンコード6m、スプール質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ)

    Sia サンディングペーパー1550

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    翌日出荷
    最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。長寿命セラミック配合砥粒により高い研削効率です。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。
    用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修タイプマジック式
  • Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ)

    Sia セラミックサンディングフィルム

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1セット(50個)
    翌日出荷
    高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。
    用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修タイプマジック式
  • インレイGKF・GLF/18V-8用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGKF・GLF/18V-8用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GKF18V-8/GLF18V-8
  • パワーチェンジ六角軸シャンク11mm BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジ六角軸シャンク11mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
    用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)13mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク11mm
  • SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)

    SDS MAX-8X ハンマービット

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1袋
    翌日出荷から3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
    用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1袋(10本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
    用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
  • 超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(3本)

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1袋(3本)
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
    用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC
  • 超硬ホールソー33mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー33mm

    BOSCH(ボッシュ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)33本体寸法(mm)35×83×35有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー26mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー26mm

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)26本体寸法(mm)28×83×28有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー18mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー18mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)18本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
    用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)

    セイバーソーブレード

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1箱(5本)
    当日出荷
    材質刃先/ハイス鋼、母材/炭素工具鋼長さ(mm)300有効長(mm)280刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。トラスコ品番696-6116材質ステンレス質量(g)39刃長(mm)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×74×7刃幅(mm)12主要切断材料チーク貼りのシーリング除去RoHS指令(10物質対応)対応モデルALI12SC
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • ラチェットコンビネーションレンチセット BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットコンビネーションレンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1セット(8本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。歯数72枚のラチェット機能です。5°の作業角度を備えたリングラチェットです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です。人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです。カラーコーディング。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本)材質クロムバナジウム質量(g)1032寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×183×39送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13最大口開き(mm)0~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    6,898税込7,588
    1セット(3丁)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ替え刃 BOSCH(ボッシュ)

    ナイフ替え刃

    BOSCH(ボッシュ)
    689税込758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。
    用途ナイフ用替え刃セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース材質SK5(炭素工具鋼)質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11RoHS指令(10物質対応)対応