カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- LIAN LI(21)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
- StarTech.com(17)
- AMD(10)
- ASUS(エイスース)(9)
- Xiaomi(6)
- Geometric Future(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- COUGAR(5)
- SUPERFLOWER(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- COOLER MASTER(4)
- Raspberry Pi(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- NVIDIA(エヌビディア)(3)
- QNAP(3)
- IN WIN(インウィン)(3)
- be quiet!(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gpu-02」の検索結果
特価

バッテリーユニットGDI用
BOSCH(ボッシュ)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットです。GDIシリーズ(バイブレーター)及びGBP(キャリーシステム)と接続して使用します。重作業が可能なパワーを供給します。約45分以上の連続作業が可能です。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)。IPX4の保護等級です。リフレクターは現場での視認性を高めます。ボタンひとつでバッテリー残量を確認できます。用途バイブレーター(GDI)用コードレス電源ユニット(GPU18V2DI)質量(kg)4.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×455×185防塵防水性能IPX4適合バッテリー5.5Ah以上(ProCORE18V、EXPERT18V)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーユニット用バックパックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ヒップベルト、チェストベルト、ショルダーベルトの調整が可能です。幅広い体形にフィットします。簡単に着脱できます。クッション付きヒップベルトは、腰で荷重を支えることで肩への負担を軽減します。リフレクターは現場での視認性を高めます。用途GPU18V2DIを背負うためのバックパックシステム質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×540×335RoHS指令(10物質対応)対応ベルト長さ(cm)【ウエストベルト】90~174
高周波コンクリートバイブレーター
BOSCH(ボッシュ)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5572×64×75ホース長さ(m)5防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター
BOSCH(ボッシュ)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1212×98×238ホース長さ(m)0.65防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600