絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(115)
- オルファ(206)
- NTカッター(187)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- TRUSCO(208)
- SK11(154)
- カール事務器(15)
- MCC(松阪鉄工所)(121)
- PISCO(ピスコ)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- 3M(スリーエム)(21)
- エスコ(1,246)
- ワルター(875)
- タイテックス(693)
- イスカル(644)
- タンガロイ(365)
- 新ダイワ(315)
- 大見工業(298)
- マキタ(283)
- 住友電工ハードメタル(264)
- ブランドをもっと見る
材質(刃)
- スチール(2)
全長(mm)
- 230(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「katta」の検索結果

プロフェッショナルナイフ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
ナイフ替え刃10枚
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷お得なプロフェッショナルナイフ用替刃10枚セット。ハンマーで叩いて硬い材の開孔も可能な高い耐久性。便利な収納ケース付き。付属品収納ケースアズワン品番64-8342-82
プロフェッショナルナイフ替刃セット
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ナイフと替刃セットになったお買い得商品用途紙・布・革などの切断寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)質量(g)190適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60gセット内容ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
プロフェッショナル カッター
BOSCH(ボッシュ)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー用途紙、布、革などの切断トラスコ品番213-3845全長(mm)230材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂質量(g)86アズワン品番64-4011-64
プロフェッショナルナイフ
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。用途紙、布、革などの切断付属品ナイフ、替刃計3枚材質アルミニウム/ABS質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
プロフェッショナルナイフカッターセット
BOSCH(ボッシュ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
プロフェッショナルナイフ・カッター2種セット
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。用途紙、布、革などの切断刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
カッター
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。用途紙、布、革などの切断セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23刃幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルナイフ用替刃
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581セット(50枚)当日出荷専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。用途プロフェッショナルナイフ用替刃付属品ブレード50枚、専用ディスペンサー適合機種プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×129×33材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
カッター替刃9mm
BOSCH(ボッシュ)¥619税込¥6811袋3日以内出荷高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。市販の9mmカッターの替刃として使用いただけます。用途紙・布・革などの切断作業適合カッターボッシュカッター(1600A039L6)・市販の9mmカッター
カッター替刃18mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571袋3日以内出荷高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。市販の18mmカッターの替刃として使用いただけます。用途紙・布・革などの切断作業適合カッターボッシュカッター(1600A032V8)・市販の18mmカッター
カッター9mm6連発
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷自動ブレードロック機構により、作業中も刃を確実に固定。安心、安全に操作できます。 。自動リロード式ブレード交換を採用。スライド最先端で使用済みブレードを取り外し、スライドを最深部まで戻すだけで、カートリッジ内の新しいブレードが自動装填されます。刃に直接触れず、安全かつスムーズな交換が可能です。 。カートリッジリリース式スペアブレードストレージを搭載。予備ブレードを本体内に収納でき、現場での交換作業を効率化します。 。市販のカッター替え刃(刃高9mm)に対応しています。用途紙・布・革などの切断作業仕様カートリッジ式6連発本体寸法(mm)33×142×18
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ケーブルカッター
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。用途線材の切断作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)313切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ナイフ替え刃
BOSCH(ボッシュ)¥689税込¥7581箱(10枚)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。用途ナイフ用替え刃セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース材質SK5(炭素工具鋼)質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み式ナイフ
BOSCH(ボッシュ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から4日以内出荷柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
絶縁ケーブルナイフ
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。用途線材の切断材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)88刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。用途線材の切断(被覆の切断など)材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)86刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
コードレス工具専用チップソー
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷から3日以内出荷コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーセンターガイド
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です。対応径:6~83mm。用途磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マルチホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけが可能です。_x000D_。鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)92有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
シートメタル用超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷高品質のパウダー状のタングステンを高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現します。_x000D_。段付きセンタードリルがセンタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの切れ味を持続させます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム。用途鋼板・ステンレス板・塩ビ・プラスチック・FRP等への穴あけ作業全長(mm)41有効長(mm)5シャンクパワーチェンジシャンクフトコロの深さ(mm)11
超硬木工ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
丸のこ刃 スタンダード木材
BOSCH(ボッシュ)¥3,698~税込¥4,068~1枚翌々日出荷から3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20
コードレス工具専用丸のこ刃
BOSCH(ボッシュ)¥3,500~税込¥3,850~1枚翌々日出荷から3日以内出荷コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートアルミ
BOSCH(ボッシュ)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。用途アルミニウムの切断仕様1.3(主要切断物)刃厚(mm)1.8穴径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。用途ラミネート材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数48本体寸法(mm)165×165×1.8刃厚(mm)1.8外径(mm)165穴径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートアルミ
BOSCH(ボッシュ)¥5,898税込¥6,4881枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃木材160×24T
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。適合機種UCL18H刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8チップ数24個
丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥5,198税込¥5,7181枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートサイディング
BOSCH(ボッシュ)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。用途窯業系サイディング材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数4本体寸法(mm)165×165×1.2刃厚(mm)1.8外径(mm)165穴径(mm)20
エキスパート ステンレス用 チップソー
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。用途ステンレス材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数30本体寸法(mm)136×136×1.5刃厚(mm)1.5外径(mm)136穴径(mm)20
丸のこ刃 エキスパート木材
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。用途木材の切断穴径(mm)20
丸のこ刃 エキスパート木材
BOSCH(ボッシュ)¥4,898~税込¥5,388~1枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20