カッター9mm6連発
自動ブレードロック機構により、作業中も刃を確実に固定。安心、安全に操作できます。
自動リロード式ブレード交換を採用。スライド最先端で使用済みブレードを取り外し、スライドを最深部まで戻すだけで、カートリッジ内の新しいブレードが自動装填されます。刃に直接触れず、安全かつスムーズな交換が可能です。
カートリッジリリース式スペアブレードストレージを搭載。予備ブレードを本体内に収納でき、現場での交換作業を効率化します。
市販のカッター替え刃(刃高9mm)に対応しています。
- 用途
- 紙・布・革などの切断作業
- 仕様
- カートリッジ式6連発
- 本体寸法(mm)
- 33×142×18
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。カッター の新着商品
カテゴリ