「ph10-02」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35
先端形状(+)PH2
質量(g)55
全長(mm)25
六角軸シャンク径6.35mm
入数10本
先端サイズPH2
1セット(10本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1
質量(g)320
回転数(min-1[r.p.m])360
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42
ねじ締め能力(mm)5
ねじ締め能力(mm) 小ねじ5
締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約120(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)4347
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース
質量(g)699
差込角(mm)6.35
軸長(mm)28
最大トルク(N・m)46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。
仕様先端マグネットあり
材質S2合金工具鋼(HRC62)
色黒
対辺(mm)6.35
硬度HRC62
硬さHRC62
塗装色黒
刃先PH2
ボール(mm)溝:13
マグネット有
シャンク径(mm)6.35
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)
材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)193
差込角(mm)6.35
軸長(mm)80
最大トルク(N・m)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード