カテゴリ
- 作業工具(11)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- JTC(5)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- Omnifit(29)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- RS PRO(19)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- TRUSCO(11)
- Wera(46)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- エスコ(5)
- カナフジ電工(9)
- ノーブランド(14)
- ホンダ(12)
- 京セラ(7)
- 日東工器(17)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
- 鈴研(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
ハンドツールセット64ピース
BOSCH(ボッシュ)¥25,980税込¥28,5781セット(64個)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
ドライバーセット39ピース
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781式3日以内出荷レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
Tハンドルドライバーセット19ピース
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381式3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップ付きTハンドルによる高動力伝達デザインです。 。最大46N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。 。手の届きにくい場所での作業に適した超長尺の100mmロングシャフトです。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。ドライバーに直接取り付けられたスマートなビットホルダーです。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)46シャフト長さ(mm)100ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、HEX3/4/5/6
ハンドツールセット25ピース
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷DIYに最適なハンドツールが25ピース入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
ドライバーミックスセット31ピース
BOSCH(ボッシュ)¥7,798税込¥8,5781式3日以内出荷最大46N・mトルクの36山ギア付きTハンドルラチェットドライバー、3種の精密ドライバー、スタビードライバー、ドライバービット、ソケットが入ったミックスドライバーセットです。 。人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業 。精密機器などのネジ締め作業仕様ロングドライバービット75mm:PH2・PZ2・SL5・TX20、精密ドライバー60mm:SL2.5・PH0・TX8タイプ刃先マグネットありソケットサイズ(mm)8・10・13ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3・PZ1/2/3・SL4/5/6・TX10/15/20/25/30・HEX3/4/5/6
ツールバッグ付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥49,980税込¥54,9781式3日以内出荷大容量のオリジナルツールバッグに60ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19色替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
ハンドツールセット73ピース
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781式3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。DIYに最適なハンドツールが73ピース入ったセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)6.35mm角ソケット:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・TX10・TX15・TX20・TX25・TX30・TX40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型10サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
キャリーケース付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら