198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コクタイテープ(HOR) IT-330 HORIBA

    コクタイテープ(HOR) IT-330

    HORIBA
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • #160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA

    #160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個
    91日以内出荷
    トラスコ品番838-2952質量(g)80ORP258mV(塩化銀比較)
  • #150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA

    #150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
  • #150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ HORIBA

    #150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ

    HORIBA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
  • #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA

    #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
  • 卓上型pHメーター HORIBA

    卓上型pHメーター

    HORIBA
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
    用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0~14測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバーセット内容スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700タイプ卓上型奥行(mm)174電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン/温度本体寸法(mm)170×73×14測定方式イオン電極法(イオン)表示カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)付属電極9615S-10Dチャンネル数1再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digitアナログ出力可能表示分解能【イオン】有効数字3桁精度(pH)±0.001(±1digit)精度(℃)±0.1(±1digit)プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)温度補償自動/手動分解能(℃)0.1pHガラス電極法機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応JIS規格O型表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mvメモリー2000校正5点(pH)表示範囲【pH】-2.00~20.00【ORP】±1999.9mV【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)繰返し性±0.1mV±1digit(ORP)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)液絡部セラミック計量法・型式SS111使用周囲温度(℃)0~45、0~100(電極)消費電力(VA)9.8表示範囲(℃)-30.0~130.0測定範囲(mV)±1999.9測定温度範囲(℃)0.0~100.0標準液セットの選択101-SPC接続RS-232C/USB内部液#300分解能(pH)0.01/0.001防水防水構造(9615S-10D)分解能(mV)0.1測定範囲(g/L)0.00~999(イオン)
  • 濁度標準液セット HORIBA

    濁度標準液セット

    HORIBA
    19,980税込21,978
    1セット
    31日以内出荷から91日以内出荷
    その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液対応機種TB220用
  • 極細試験管用 pH複合電極 HORIBA

    極細試験管用 pH複合電極

    HORIBA
    59,980税込65,978
    1本
    12日以内出荷
    NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
    使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0-14
  • 電気伝導率標準液 HORIBA

    電気伝導率標準液

    HORIBA
    19,980税込21,978
    1箱
    8日以内出荷
    84μS/cm 250mL 2本入り。25℃における導電率値。検査成績書付き
    仕様84μS/cm
  • 複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA

    複合形カルシウムイオン選択性電極

    HORIBA
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
  • 標準形 比較電極 HORIBA

    標準形 比較電極

    HORIBA
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
    使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック電極対応ガラス:1066A内部液#300(KCl)
  • フラット形 pH複合電極 HORIBA

    フラット形 pH複合電極

    HORIBA
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
    使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ内部液#300(KCl)pH範囲0~12
  • ISFET交換用センサ HORIBA

    ISFET交換用センサ

    HORIBA
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    0040N-10D用の交換用センサです。
    適合機種0040N-10D
  • コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin HORIBA

    コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
    付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)タイプコンパクト電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]測定原理イオン電極法使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)
  • 卓上型PHメータ HORIBA

    卓上型PHメータ

    HORIBA
    179,000税込196,900
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    モノクロ液晶スタンダードモデル
    仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
  • カルシウムイオン選択性電極内部液 HORIBA

    カルシウムイオン選択性電極内部液

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • フッ化物イオン選択性電極内部液 HORIBA

    フッ化物イオン選択性電極内部液

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    5日以内出荷
  • フローセル HORIBA

    フローセル

    HORIBA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途純水などの電気伝導率測定仕様低電気導電率用センサ(9371-10D/300-2C-C)専用寸法(mm)内径5~6
  • ラボ用DO校正キット HORIBA

    ラボ用DO校正キット

    HORIBA
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
  • BNC変換コネクタ HORIBA

    BNC変換コネクタ

    HORIBA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
  • 光学式溶存酸素交換用メンブレン HORIBA

    光学式溶存酸素交換用メンブレン

    HORIBA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • 本体カバー HORIBA

    本体カバー

    HORIBA
    1,898税込2,088
    1個
    22日以内出荷
    F-70シリーズ、DS-70シリーズの本体を保護する透明タイプのカバーです。
  • センサホルダ HORIBA

    センサホルダ

    HORIBA
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    電極スタンドアームへの取り付け用アタッチメント。
    適合【電極】9615-10D/9618-10D/9681-10D/9680-10D/9600-10D/5002A-10C/8001-10C/8002-10C/8003-10C/8004-10C/8005-10C/8006-10C/8007-10C/8008-10C/8009-10C/8010-10C/8011-10C/1512A-10C/8201-10C/8202-10C/8203-10C
  • ロング電極キャップ HORIBA

    ロング電極キャップ

    HORIBA
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合【電極】9680-10D、9680S-10D
  • 放射温度計 IT-480シリーズ HORIBA

    放射温度計 IT-480シリーズ

    HORIBA
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
    出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプリングシート押さえふた HORIBA

    サンプリングシート押さえふた

    HORIBA(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用 土壌(懸濁液)など微粒子が含まれる試料を測定の際にサンプリングシートB(Y046)と共にご使用ください。
    用途LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用/※微粒子が含まれる試料用
  • アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ HORIBA

    アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ

    HORIBA
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番838-2826型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用長さ(m)【アナログ出力用】1.5
  • #3552-10D CONDセル セルコン 1 HORIBA

    #3552-10D CONDセル セルコン 1

    HORIBA
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
  • #3551-10D C0ND セル セルコン 0.1 HORIBA

    #3551-10D C0ND セル セルコン 0.1

    HORIBA
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用トラスコ品番838-2894測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数10m-1(0.1cm-1)
  • #300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350 HORIBA

    #300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350

    HORIBA
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    原液のまま使用。
    トラスコ品番838-2969容量(mL)250質量(g)250
  • #150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA

    #150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
  • LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA

    LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

    HORIBA
    319,800税込351,780
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
    測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0計量法・型式SS111JIS規格0型データメモリ最大2000件付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
  • 環境放射線モニタ HORIBA

    環境放射線モニタ

    HORIBA
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
    仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップトラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
  • アンモニア電極隔膜キャップ HORIBA

    アンモニア電極隔膜キャップ

    HORIBA
    20,980税込23,078
    1箱
    当日出荷
    適合機種複合形アンモニア電極5002S-10C交換用隔膜
  • バイアル遮光キャップ HORIBA

    バイアル遮光キャップ

    HORIBA
    2,998税込3,298
    1個
    31日以内出荷
    対応機種TB220用
  • シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス HORIBA

    シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス

    HORIBA
    3,998税込4,398
    1セット
    31日以内出荷
    セット内容シリコンオイル10ml×1本、バイアル洗浄用クロス対応機種TB220用
  • キャリングケース HORIBA

    キャリングケース

    HORIBA
    7,498税込8,248
    1個
    31日以内出荷
    対応機種TB220用
  • 測定用バイアルセット HORIBA

    測定用バイアルセット

    HORIBA
    6,498税込7,148
    1セット
    31日以内出荷
    容量(mL)10対応機種TB220用
  • マイクロプラスチック観察キット(ぷらウォッチ) HORIBA

    マイクロプラスチック観察キット(ぷらウォッチ)

    HORIBA
    49,980税込54,978
    1セット
    10日以内出荷
    河川や砂浜から採取した砂に含まれるマイクロプラスチックを染色し、発光させることで、タブレットやスマートフォンで写真に撮ることができます。観察を通して身近な問題としてとらえ、環境中への流出を減少させるために何ができるかSDGsの観点から考えてみましょう。
    セット内容プラウォッチ本体(LED付)、染色液セット(染色液2mL、洗浄液500mL)、染色器具セット(計量カップ、計量スプーン、茶こし、スポイトびん、スクリュー管)、プレパラートセット(プレパラート20枚(黒)、両面テープ)
  • 炭酸塩標準液 HORIBA

    炭酸塩標準液

    HORIBA
    2,388税込2,627
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    500mL入。原液のまま使用。一般用。