特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
197件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス HORIBA(堀場製作所)

    シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス

    HORIBA(堀場製作所)
    3,998税込4,398
    1セット
    31日以内出荷
    セット内容シリコンオイル10ml×1本、バイアル洗浄用クロス対応機種TB220用
  • キャリングケース HORIBA(堀場製作所)

    キャリングケース

    HORIBA(堀場製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    31日以内出荷
    対応機種TB220用
  • 測定用バイアルセット HORIBA(堀場製作所)

    測定用バイアルセット

    HORIBA(堀場製作所)
    6,498税込7,148
    1セット
    31日以内出荷
    容量(mL)10対応機種TB220用
  • マイクロプラスチック観察キット(ぷらウォッチ) HORIBA(堀場製作所)

    マイクロプラスチック観察キット(ぷらウォッチ)

    HORIBA(堀場製作所)
    49,980税込54,978
    1セット
    10日以内出荷
    河川や砂浜から採取した砂に含まれるマイクロプラスチックを染色し、発光させることで、タブレットやスマートフォンで写真に撮ることができます。観察を通して身近な問題としてとらえ、環境中への流出を減少させるために何ができるかSDGsの観点から考えてみましょう。
    セット内容プラウォッチ本体(LED付)、染色液セット(染色液2mL、洗浄液500mL)、染色器具セット(計量カップ、計量スプーン、茶こし、スポイトびん、スクリュー管)、プレパラートセット(プレパラート20枚(黒)、両面テープ)
  • 卓上型電気伝導率計(Nセット) HORIBA(堀場製作所)

    卓上型電気伝導率計(Nセット)

    HORIBA(堀場製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
    セット内容純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
  • 電極アダプタ D-200シリーズ用 HORIBA(堀場製作所)

    電極アダプタ D-200シリーズ用

    HORIBA(堀場製作所)
    1,888税込2,077
    1個
    5日以内出荷
    D-200シリーズ 2センサ接続用センサアダプタ。D-2XXPC/PDのキャリングケースセットには標準付属
    適合機種D-200シリーズ用
  • 銅イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    銅イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.06mg/L~6、350mg/L Cu2+(10-6~10-1mol/L Cu2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~6 (6.35mg/L Cu2+)
  • 銀イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    銀イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
  • 鉛イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    鉛イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲2mg/L~20、000mg/L Pb2+(10-5~10-1mol/L Pb2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH4.5~6.5(20mg/L Pb2+)
  • 複合形硝酸イオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形硝酸イオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
  • 複合形フッ化物イオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形フッ化物イオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    測定範囲0.02mg/L(1×10-6)~飽和F-使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH4~10 (20mg/L F-(10-3mol/L)F-)
  • 複合形カリウムイオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形カリウムイオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
  • 臭化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    臭化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
  • 硫化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    硫化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    46,880税込51,568
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
  • 温度補償電極 HORIBA(堀場製作所)

    温度補償電極

    HORIBA(堀場製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
    用途温度補償、温度測定用使用温度範囲(℃)0~100素子温度測定:サーミスタ
  • 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) HORIBA(堀場製作所)

    汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

    HORIBA(堀場製作所)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~100素子温度補償:内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1 cm-1)
  • 搾汁器 HORIBA(堀場製作所)

    搾汁器

    HORIBA(堀場製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    B-341、B-741、LAQUAtwin-NO3-11C標準付属。作物などの試料の搾汁用
  • 卓上型 pH・水質分析計(Nセット) HORIBA(堀場製作所)

    卓上型 pH・水質分析計(Nセット)

    HORIBA(堀場製作所)
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
  • ヨウ化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    ヨウ化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
  • チオシアン酸イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    チオシアン酸イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
  • pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
    使用温度範囲(℃)0~100電極対応比較:2060A/2565A型式承認番号第 S 007号pH範囲0~14
  • ナトリウムイオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    仕様電位勾配:59mV測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+使用温度範囲(℃)0~60応答速度30秒以内材質(ボディ)ガラス電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10TpH範囲pH4.5以上
  • イオンセンサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    イオンセンサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    27,880税込30,668
    1本
    8日以内出荷
    測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mVケーブル長(m)5分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV
  • カドミウムイオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    カドミウムイオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
  • DOチップ(7544) カクハンシセット HORIBA(堀場製作所)

    DOチップ(7544) カクハンシセット

    HORIBA(堀場製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    7544用 スターラーケーシングセット
  • シアン化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    シアン化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
  • 卓上型溶存酸素メータ 電極セット HORIBA(堀場製作所)

    卓上型溶存酸素メータ 電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    289,800税込318,780
    1セット
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
  • 卓上型溶存酸素メータ 本体のみ HORIBA(堀場製作所)

    卓上型溶存酸素メータ 本体のみ

    HORIBA(堀場製作所)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容本体単体のみ寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
  • 卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67測定範囲0.000~14.000質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり分解能0.01/0.001プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
  • 卓上型pH・溶存酸素メータ 本体のみ HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH・溶存酸素メータ 本体のみ

    HORIBA(堀場製作所)
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容本体単体のみ寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
  • カルシウムイオン選択性電極用イオン強度調整剤 HORIBA(堀場製作所)

    カルシウムイオン選択性電極用イオン強度調整剤

    HORIBA(堀場製作所)
    6,998税込7,698
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • カリウムイオン選択性電極内部液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン選択性電極内部液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • カリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    3日以内出荷
  • 硝酸イオン選択性電極用イオン強度調整剤 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン選択性電極用イオン強度調整剤

    HORIBA(堀場製作所)
    6,998税込7,698
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • 硝酸イオン選択性電極内部液 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン選択性電極内部液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • 塩化物イオン選択性電極内部液 HORIBA(堀場製作所)

    塩化物イオン選択性電極内部液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • キャリングケース WQ-300用 HORIBA(堀場製作所)

    キャリングケース WQ-300用

    HORIBA(堀場製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    キャリングケースで現場へラクラク直行! メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで 収納できます。
  • 卓上型pHメーター LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pHメーター LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
    用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
  • フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    159,800税込175,780
    1式
    5日以内出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    199,800税込219,780
    1式
    5日以内出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本測定範囲(pH)0.00~14.00表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01