カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • BIGM(丸山製作所)(1,236)
  • omron(オムロン)(126)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • コガネイ(20)
  • SAMTEC(18)
  • XP POWER(18)
  • ハイテクインター(17)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • 三菱電機(16)
  • honeywell(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • Festo(13)
  • ハネウェル(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SMC(9)
  • 東洋技研(9)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • EVANS(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-10」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用電気伝導率用セル(浸せき形) HORIBA汎用電気伝導率用セル(浸せき形)HORIBA
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~100素子温度補償:内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1 cm-1)
卓上タイプpH計 校正証明書付き HORIBA卓上タイプpH計 校正証明書付きHORIBA
419,800税込461,780
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000校正証明書一般校正
【レンタル】卓上タイプ導電率計 HORIBA【レンタル】卓上タイプ導電率計HORIBA
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度測定範囲【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)インターフェースUSB・RS232C電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×374×339付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)
ポータブル型電気伝導率セット HORIBAポータブル型電気伝導率セットHORIBA
84,980税込93,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500塩分濃度範囲(%)測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBAフィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セットHORIBA
99,980税込109,978
1式
当日出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本
電気伝導率電極 HORIBA電気伝導率電極HORIBA
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
卓上型電気伝導率計 HORIBA卓上型電気伝導率計HORIBA
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
セット内容本体単体のみ測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
電気伝導率セル HORIBA電気伝導率セルHORIBA
59,980税込65,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
汎用
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~100素子温度補償:内蔵必要サンプル量(mL)15
#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1 HORIBA#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1HORIBA
35,980税込39,578
1個
当日出荷
水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。
仕様防水形セル定数100m-1(1cm-1)測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)必要サンプル量(mL)20~30素子【温度補償】内蔵使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ質量(g)180トラスコ品番838-2838
#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10 HORIBA#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10HORIBA
69,980税込76,978
1個
90日以内出荷
仕様極微量カラムクロマト用トラスコ品番838-2902測定範囲1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】無必要サンプル量(mL)0.25セル定数1000m-1(10cm-1)
#3553-10D C0ND セル セルコン 10 HORIBA#3553-10D C0ND セル セルコン 10HORIBA
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
仕様高電気伝導率用トラスコ品番838-2895測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数1000m-1(10cm-1)
#3552-10D CONDセル セルコン 1 HORIBA#3552-10D CONDセル セルコン 1HORIBA
59,980税込65,978
1個
当日出荷
仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
#3551-10D C0ND セル セルコン 0.1 HORIBA#3551-10D C0ND セル セルコン 0.1HORIBA
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用トラスコ品番838-2894測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数10m-1(0.1cm-1)
導電率計オプション電極 HORIBA導電率計オプション電極HORIBA
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら