3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤 容量(mL)1000 区分ボディー用 使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

全く手間の掛からない美しい仕上がり ハイフォームTFRで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、。洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。防汚性に優れた保護性能 疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用 疎水コーティング剤
1個(5L)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー 容量(mL)2500 区分ボディー用 使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷