絞り込み
ブランド
- NOCO
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
NOCO
NOCOのページです。NOCOは、自動車用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

バッテリーチャージャー
NOCO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 。6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー適正電圧(V)6&12入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷NOCOのジャンプスターター、GB40です。6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。7つのライトモードを備えたLEDライト付です。セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書寸法(mm)196×80×43質量(kg)1.08対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0Lバッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50バッテリー容量(mAh)内蔵:2150使用可能回数満充電時:20回ピーク電流(A)1000
バッテリーボックス
NOCO¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷NOCOのバッテリーボックス、BG24です。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。対応サイズ:M24MF 等セット内容バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)質量(kg)1.8外形寸法(mm)長さ355×幅254×高さ271最小寸法(mm)長さ216×幅132×高さ193内形寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243最大使用寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243適合サイズM24
NOCO GB20 GB40専用ケース
NOCO¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷・NOCOのGB20/GB40専用ケース、GBC013です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC013 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GB20、GB40)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC013ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。質量(kg)0.36対応ブーストモデル:GB20/GB40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×258×97
液漏れ防止 バッテリーボックス
NOCO¥3,315税込¥3,6471個8日以内出荷NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル
NOCO¥2,998税込¥3,2981個欠品中・NOCOのX-Connect アイレットターミナルコネクター、GC002です。・NOCO製品の各種バッテリーチャージャーとバッテリーを直接接続する場合に使用するアイテムです。・使いやすさ、耐久性を考えてデザインされたバッテリークランプで、クランプと配線の接続部は取り外しが可能です。・各種チャージャーとの接続コネクタには防水タイプのコネクターを採用しています。・アイレット穴系:7.6mm、20Aヒューズ付き、全長約47cmです。対応機種G750/G3500/G5JP/G10JP
BOOST MAX リチウム ジャンプスターター
NOCO¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
NOCO ノコ GB50 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO¥29,980税込¥32,9781個欠品中・NOCOのジャンプスターター、GB50です。・7リットルまでのガソリン、4.5リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。付属品ブーストジャンプスターター、マイクロUSBケーブル、XConnectHDバッテリークランプ、ユーザーガイド/保証書その他【12V出力】×【USB(Type-A)出力】◯【内蔵バッテリー充電(12V)】×【内蔵バッテリー充電(USB)】◯寸法(mm)218 × 87 × 50質量(kg)1.38バッテリー(リチウムイオン)3150mAエンジン形式ガソリン車~7.0L/ディーゼル車~4.5L防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50使用可能回数【満充電時】30回ピーク電流(A)1500
NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO¥62,980税込¥69,2781個欠品中・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO¥39,980税込¥43,9781個欠品中・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
BOOST MAX リチウム ジャンプスターター
NOCO¥369,800税込¥406,7801個6日以内出荷・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース
NOCO¥4,298税込¥4,7281個欠品中・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61