NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル
・NOCOのX-Connect アイレットターミナルコネクター、GC002です。
・NOCO製品の各種バッテリーチャージャーとバッテリーを直接接続する場合に使用するアイテムです。
・使いやすさ、耐久性を考えてデザインされたバッテリークランプで、クランプと配線の接続部は取り外しが可能です。
・各種チャージャーとの接続コネクタには防水タイプのコネクターを採用しています。
・アイレット穴系:7.6mm、20Aヒューズ付き、全長約47cmです。
- 対応機種
- G750/G3500/G5JP/G10JP
- 内容量
- 1個
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ