カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(204)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,813)
  • バイク用品(138)
  • 農業資材・園芸用品(36,747)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(3,835)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(39,963)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,644)
  • スバル(14,595)
  • TRUSCO(12,443)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • 雅(8,079)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,823)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,683)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(189)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
商品レビュー
  • 以上(95)
  • 以上(102)
  • 以上(105)
  • 以上(109)
価格
  • 1,500円以下(19,651)
  • 1,500-10,000円(15,075)
  • 10,000-50,000円(7,475)
  • 50,000-100,000円(1,448)
  • 100,000円以上(823)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40,524件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)

    UP 小型・軽量ピロー形

    FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    色灰色
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    心高ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    狭幅ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
    用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    ¥38,900税込¥42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • ホンダ MTF-3 ホンダ

    ホンダ MTF-3

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1缶(4L)
    当日出荷
    多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
    適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    変形フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    鋼板製ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。材質鋼板形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
...