カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(38)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(21)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(11)
- 切削工具・研磨材(67)
- 測定・測量用品(11)
- 作業工具/電動・空圧工具(152)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,817)
- バイク用品(138)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(32)
- 農業資材・園芸用品(36,775)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- WIZ'A
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(72)
- 以上(78)
- 以上(81)
- 以上(83)
価格
- 1,500円以下(19,857)
- 1,500-10,000円(15,066)
- 10,000-50,000円(7,320)
- 50,000-100,000円(1,395)
- 100,000円以上(785)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

使い捨て作業マスク 50枚
WIZ'A(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)色ホワイト入数50枚
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット(10本)ほか当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
WIZA 強力油落としクリーナー 500ml
WIZ'A(5件のレビュー)¥899税込¥9891本(500mL)当日出荷植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。 ヒトパッチテスト済み用途自転車やバイクなどのお手入れ、工具や機器、部品などに付着したオイル、グリース、焼焦げ油を除去する際に仕様植物由来成分使用、生分解性97.9%使用方法汚れに対して適量をスプレーする、頑固な汚れの場合は、1~10分程度放置して汚れに洗浄成分を浸透させる、ウェスで拭き取る(頑固な汚れの場合はブラッシング等を加えると効果的)タイプスプレータイプアズワン品番64-3670-32繰り返し・詰め替え対応
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
塗料落とし
WIZ'A¥999税込¥1,0991本(450mL)当日出荷シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 ヒトパッチテスト済み用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に仕様トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない使用方法ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取るアズワン品番64-3670-33
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
ショートソケットセット
WIZ'A(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35
サインテープ 50mm幅×50m ピンク
WIZ'A(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印仕様対象を目立たせるピンク材質PVC厚さ(mm)0.09色ピンク長さ(m)50テープ幅(mm)50
糸のこ 木工・金工兼用
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼全長(mm)約305刃長(mm)170山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
石頭ハンマー
WIZ'A(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。全長(mm)約180質量(g)約640種類石頭ハンマー呼び寸法0.45kg頭部長(mm)約80主な用途石工作業
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
7本組六角棒ビットセット65mm
WIZ'A¥819税込¥9011セット(7本)当日出荷一目でわかるカラーコーティングです。用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65色シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
エアーダスターガン
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)280(0.6MPa時)ノズル長(mm)120タイプアズワン品番64-3671-52プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
四枚刃ステップドリル
WIZ'A(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
ドライバービットセット
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット
WIZ'A(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
鍋
WIZ'A¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷用途調理、鍋料理に適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ色シルバー
...