カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 切削工具・研磨材(97)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(11)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(31)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(125)
- 自動車用品(1,816)
- バイク用品(140)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
- 農業資材・園芸用品(36,747)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- 日機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,200)
- エスコ(40,016)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,711)
- Panasonic(パナソニック)(22,617)
- スバル(14,591)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,682)
- Kawasaki(8,654)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,749)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
グリーン購入法適合(9)
商品レビュー
- 以上(63)
- 以上(67)
- 以上(68)
- 以上(69)
価格
- 1,500円以下(19,691)
- 1,500-10,000円(15,077)
- 10,000-50,000円(7,442)
- 50,000-100,000円(1,400)
- 100,000円以上(785)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
クーラントシステム (ホースキット)
日機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。材質アセタール樹脂
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
ポイントフィット(ノズル)
日機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
エアブローガン用エアコイルホース
日機¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
1/4"クーラントノズル メネジコネクタ
日機¥489~税込¥538~1袋(2個)ほか当日出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
1/4"クーラントノズル コネクター
日機¥449~税込¥494~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用
日機¥2,798税込¥3,0781セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から9日以内出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)
日機¥25,900~税込¥28,490~1台当日出荷から翌日出荷マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途目視検査の照明、軽作業用照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240吸着力(N)マグネット:800電源コード(m)2保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)設置場所屋内電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
バイクワックス
ホンダ¥1,898税込¥2,0881本(420mL)4日以内出荷光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。危険物の類別非危険物
1/4"クーラントノズル フィッティングT型
日機¥579~税込¥637~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)
日機¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き
日機¥3,698税込¥4,0681個欠品中クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)284構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
...