カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(129)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,813)
- バイク用品(138)
- 農業資材・園芸用品(36,747)
- その他(113)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- ニューマシン
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(58)
- 以上(62)
- 以上(63)
- 以上(64)
価格
- 1,500円以下(19,674)
- 1,500-10,000円(15,018)
- 10,000-50,000円(7,366)
- 50,000-100,000円(1,400)
- 100,000円以上(785)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス
ニューマシン(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
ユニック プラグ(メネジ取付用)
ニューマシン¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
ユニック ソケット(オネジ取付用)
ニューマシン¥599~税込¥659~1個当日出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
バイクワックス
ホンダ¥1,898税込¥2,0881本(420mL)4日以内出荷光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。危険物の類別非危険物
ドライチェーンオイルホワイト
ホンダ¥2,298税込¥2,5281本(420mL)5日以内出荷高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。危険物の類別非危険物
ラッゲージボックス 取付アッタッチメント
ホンダ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷セット内容URLペーパー、セッティングプレート、スクリュ、ワッシャ、ワッシャボトル、スプリングワッシャ
インナーバスケット:メッシュタイプ
ホンダ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷大型でも操作性を妨げないデザインです。小さな荷物も安心のメッシュタイプ。材質スチール色ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)505××300深さ(mm)(後部)430、(手前部)225許容積載荷重(kg)1.5適合車種GYRO CANOPY (TA03)
...