「エアーマン 発電機 部倀」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L)2.1 全長(mm)451 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)242 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流:100/直流:12 全高(mm)379 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)78~86 連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式インバーター 潤滑油量(L)0.25 交流定格出力(VA)900 エンジン総排気量(cm3)49.4 交流出力100V-9A 直流出力12V-8A 発電方式多極界磁回転型
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ