絞り込み
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: BONDHUSのすべての商品
特価

ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ロング 3/16インチ
BONDHUS¥99税込¥1091本当日出荷プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
ナットドライバー
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷全長(mm)173種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー・プラスドライバー
BONDHUS¥699~税込¥769~1個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントビット(インチサイズ)
BONDHUS¥759~税込¥835~1個当日出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
六角ロング 7/16インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷トラスコ品番810-8404形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
六角ロング 14ミリ
BONDHUS¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番810-8381形状L型質量(g)381タイプロング対辺寸法(mm)14先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
ロングボールドライバー5mm
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番823-0681形状ドライバー型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
ロングボールドライバー4mm
BONDHUS¥939税込¥1,0331本当日出荷トラスコ品番823-0680形状ドライバー型質量(g)50対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
メッキロングボールレンチ7/64インチ
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6
メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート)
BONDHUS¥899税込¥9891本8日以内出荷トラスコ品番810-7933形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥459~税込¥505~1本8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥799~税込¥879~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
プロホールド・ドライバーセット
BONDHUS¥8,498~税込¥9,348~1セット(8本組)ほか当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥639~税込¥703~1本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・パワービットセット
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(9本組)当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールスターLレンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ いじり止め ロング
BONDHUS¥839~税込¥923~1本4日以内出荷六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
精密六角レンチセット
BONDHUS¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
六角L-レンチ いじり止め ロング
BONDHUS(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から翌々日出荷ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
トルクス ドライバーセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)樹脂組本数6先端形状トルクス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
丸キリ
BONDHUS¥859税込¥9451個当日出荷軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ)
BONDHUS(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軸径(Φmm)8グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スタビー・マイナスドライバー
BONDHUS¥599~税込¥659~1個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ロングL-レンチセット
BONDHUS¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷から8日以内出荷14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントビット(インチサイズ)
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981セット(7点)当日出荷お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。トラスコ品番406-7045RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ロングパワービット
BONDHUS¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。 表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。全長(mm)152表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
プロホールド・パワービット
BONDHUS¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。 六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー インチ7本組
BONDHUS¥4,798税込¥5,2781組当日出荷トラスコ品番810-8359セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ質量(g)285種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 5/32インチ
BONDHUS¥699税込¥7691本当日出荷トラスコ品番810-8289質量(g)71種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし