絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) YARD FORCE

    24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付)

    YARD FORCE
    19,000税込20,900
    1セット
    3日以内出荷
    面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK。24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー。毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。
    用途毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクラクお掃除に。プロワでまとめ寄せた枯れ葉も一気にバキュームお片付けなどにセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、収納バッグ、肩ベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、不織布、他質量(kg)(約)本体質量 2.1kg バッテリー440g寸法(cm)(約)幅15×奥行27.5×高さ93風速(m/s)ノーマル:12.5、ターボ:15風量ノーマル:8.13(m3/s)、ターボ:9.5(m3/s)時間連続稼働:ノーマルモド 10分、ターボモード 5.5分 (無負荷時)回転数(モーター)ノーマル:15000rpm ターボ:17000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電ダストバッグ容量(L)20 (下部ファスナー付)
  • 24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) YARD FORCE

    24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー)

    YARD FORCE
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、。さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!。「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、。1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、。17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)。フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。
    用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、他質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)ストローク数(min-1)1600本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
  • 12Vコードレス 根こそぎ除草機 YARD FORCE

    12Vコードレス 根こそぎ除草機

    YARD FORCE
    16,000税込17,600
    1セット
    3日以内出荷
    雑草をかがんで抜くのは大変・・・処理が大変な、畑のうねの谷間壁際や隙間も転がすだけ!。生えはじめの短い雑草の上を転がすだけで除草できる。12Vバッテリー設計で本体軽量1.9Kgなので軽々作業ができる「コードレス根こそぎ除草機」新発売!。新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用。力要らずで刃が土に入り込むので、雑草を根こそぎ絡め取って、大変だった草取りが転がすだけで完了です。連続稼働は50分(※無負荷にて)。保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、畑の耕運もできるので春、夏、秋と大活躍の1台です。
    用途ナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!。スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!。・小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に。・壁際や建物周りの雑草に。・畑のうねの谷間の雑草に。・コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体(モーターヘッド×1、操作グリップ・ポール×1)、バッテリー、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、スチール、アルミ他質量(g)バッテリー:約180本体質量(kg)約1.7寸法(cm)(約)幅16×奥行18×長さ104~124回転数(無負荷時)250rpmバッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_2)充電時間(分)(フル充電)約120耕運幅(mm)23稼働時間(分)(無負荷作動時)約50バッテリー容量(Wh)22.2/2000mAh
  • 18Vコードレス 草刈機 YARD FORCE

    18Vコードレス 草刈機

    YARD FORCE
    19,000税込20,900
    1セット
    3日以内出荷
    いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
    用途家周辺の草刈にセット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他材質ABS、PP、アルミ、スチール他質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])6500寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
  • ブロワー&バキューム YARD FORCE

    ブロワー&バキューム

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    14,800税込16,280
    1台
    5日以内出荷
    秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
    セット内容本体・50L集塵袋・ベルト材質ABS樹脂、PP他消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
  • 16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    木材のカットや加工に大活躍のどこでも使える「16Vコードレス 丸ノコ (16Vバッテリー/充電式)」。小型でコンパクトなのに傾斜切断、溝彫もできる、平行切断に便利な定規部品付きの本格派仕様!。切断角度調節や伐りこみ深さ調整機能も付いて簡単。Wスイッチの安全設計です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途規格サイズ棚板などの平行切断や傾斜切断・切り込み深さ調整機能による溝堀りなどにセット内容本体、16Vリチウムバッテリー、USB充電ケーブル、丸ノコぎり(刃外径125 / 内径20 / 刃厚1.2mm)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体2.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅17×長さ28.5×高さ22角度(°)のこ刃傾斜:約0(垂直)~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3000最大切込深さ(mm)約42(90°)/28(45°)使用時間連続稼動 約20分(目安(※無負荷))
  • 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    手軽にザクザク切断!木工から粗大ゴミの解体まで、さまざまな用途に活躍する充電式レシプロソーが登場しました。2種の刃を使い分けられるため、木材はもちろん金属や樹脂まで切断可能です。枝切り、DIY、粗大ゴミの解体など、幅広い作業に対応し、手のこ感覚で手軽に使えます。コードレスなので場所を選ばず作業OK。また先端部分にLEDライトが付いているので暗所での作業も安心。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途2種類の刃を使い分けて、枝切り、DIY、粗大ゴミの解体などにセット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、替刃2種(木工用・鉄工用)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他ストローク(mm)約13質量(kg)(約)本体1.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体/幅6.2×長さ36×高さ15.2使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大切断能力(mm)(付属刃)木材(厚さ)約55、軟鉄パイプ(Φ)約Φ25(鉄板厚1ストローク数(min-1)約0~3300(無断変速)
  • 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE

    16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」

    YARD FORCE
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    木材の表面や角に軽く押し当てるだけできれいに研磨できる「16Vマルチカットソー(マーチツール)」です。付属のカットソーに付け替えれば、木材の中抜きや面一切断などもできるマルチツールとして使えてDIYに大活躍です。変速ダイヤル調整で振動速度を変えることが可能です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途カットソー(木工用・鉄工用)、サンディングペーパー(#60・80・120×各3枚)付属により様々な研磨とカットソー用途が可能仕様変速ダイヤル段階:1~6セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、カットソー木工用、カットソー鉄工用、サンディングペーパー(3種×各3枚 )、サンディングパッド、六角棒レンチ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体0.76、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅5.5×長さ27.5×高さ9.2角度(°)振動:約2.7使用時間連続稼動 約50分(目安(※無負荷))切込深さ(mm)(目安)木材:約20、鉄工(軟鉄):約3振動数約10,000~20,000min-1
  • 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」。10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。LEDライトも付き暗い所でも作業できます。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。木材・樹脂の穴あけ作業に。セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他寸法(mm)ビット差込口:6.35六角軸質量(kg)(約)本体0.8、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18打撃数(min-1[回/分])約0~3500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200(無断変速)使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大トルク約100N・m
  • スノースコップ 4個入/箱 YARD FORCE

    スノースコップ 4個入/箱

    YARD FORCE
    23,600税込25,960
    1セット
    3日以内出荷
    アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。 アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸! 腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。 特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。 だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。 ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。 組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。 取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。
    用途腰を曲げずにできる除雪用スコップ 重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業材質PP、炭素鋼、アルミ合金 / 【皿爪】ワイドアルミブレード質量(kg)1.67内容1セット(4個入り)ハンドル長さ(mm)【補助ハンドル】430全長(cm)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【皿】45×10×35
  • 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!。アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
    用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
  • 24Vコードレス ジェットスクリューブロワ 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE

    24Vコードレス ジェットスクリューブロワ 大容量297Lガーデンバッグ付

    YARD FORCE
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
    用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)収納容量(L)【ガーデンバッグ】297バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85
  • 3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE

    3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付

    YARD FORCE
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
    用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンですセット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:樹脂、アルミ、他ストローク1400rpm本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)刈込み幅(mm)300電源コード(m)20電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
  • 12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE

    12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用)

    YARD FORCE
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
    用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150
  • 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE

    3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP

    YARD FORCE
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    冬場のレジャーや屋外作業で大活躍するヒートチェア!。腰からお尻まわりを包み込むように温める!。凍える冬の屋外や気温が下がる山間部もジンワリ温めてくれます。冷たい風が凍みる磯や防波の堤釣りやキャンプ、ガレージでの作業など。凍てつく冬の野外作業のひとときでも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる。「YARDFORCE折りたたみヒートチェア」が新登場です。寒さにあわせて腰回りの温度が3段階に調節できて、。1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。持運びも便利な専用収納袋付きなので、折りたたんで持ち運びもラクラク。中綿入りで座り心地もふっくら快適。一先ず座ったら冬場には欠かせなくなる休憩場の一脚となります。
    用途【こんな場面で大活躍】。釣り 。キャンプ場 。バーベキュー 。スポーツ観戦 。ホームパーティ 。星空観賞。ガレージ作業 。焚火 。アウトドア 。テラス 。お花見 。花火大会 。屋外撮影現場。バッテリーを外せば一年中アウトドアチェアとしても活躍してくれます。仕様ロープライス梱包仕様(LP)セット内容本体、3.7Vリチウムバッテリー、収納袋材質ナイロン、スチール他質量(kg)約4出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大)耐荷重(kg)100入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2Aバッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付)収納数ポケット×2、ドリンクホルダ×1付バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)本体/93×60×110、座面/60×53×60、収納時/30×35×105温度調節3段階調節可能充電時間(時間)(約)3.5バッテリー容量(mAh)10000稼働時間(時間)連続:(約)3.5※「低」使用時
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,800税込7,480
    1個
    6日以内出荷
    YARDFORCE 12Vコードレス共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。・その他メーカーの機種への適合はありません。・充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 12Vコードレス高枝電動ハサミ (型番: LX_AFP1-JP)のみに対応
    適合機種LXAFP1-JPバッテリー12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • 作業用 ワークエプロン (ポッケ付き) YARD FORCE

    作業用 ワークエプロン (ポッケ付き)

    YARD FORCE
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    作業に便利なYARDFORCEエプロン。男女兼用。作業に便利なポッケ付き
    材質生地・毛糸:ポリエステルグリーンサイズフリーサイズ
  • YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 YARD FORCE

    YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒

    YARD FORCE
    12,980税込14,278
    1脚
    6日以内出荷
    『YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒』は、釣り、キャンプ、ガレージでの作業など、凍てつく冬の野外でも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる「折りたたみ式ヒートチェア」です。中綿入りで座り心地もふっくら快適の冬用ディレクターチェアです。寒さに合わせて温度が3段階で調節ができて、1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。組立、収納はワンタッチでOKです。収納袋付きで、折りたたんで持ち運びもラクラクです。
    用途寒い冬の釣り、キャンプ、ガレージでの作業に。仕様低使用時連続稼働時間(時間):3.5耐荷重(kg)100電池3.7Vリチウムイオンバッテリー(10,000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×60×110温度調節3段階充電時間(時間)3.5特性ポケット×2、ドリンクホルダ付、折り畳み式座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)60×53×60収納時寸法(cm)幅30×奥行き35×高さ105
  • YARDFORCE 工具の輝きくん 洗浄スプレー 拭き取るだけ簡単メンテナンス YARD FORCE

    YARDFORCE 工具の輝きくん 洗浄スプレー 拭き取るだけ簡単メンテナンス

    YARD FORCE
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    『YARDFORCE 工具の輝きくん 洗浄スプレー 拭き取るだけ簡単メンテナンス』は、園芸工具メーカーと共同開発した、油汚れをしっかり落とし、その上コーティングまでしてくれる汚れ落としスプレーです。汚れた刃やボディにシュッと一拭きして拭き取るだけの簡単メンテナンスを可能にします。ヤードフォースの園芸工具全般の金属刃や樹脂ボディはもとより、車や農機具、ゴルフクラブまで、汚れを落として輝きアップ、さらにコーティングで切れ味も長持ちさせてくれます。
    用途園芸工具の汚れ落とし、コーティングに。容量(mL)200
  • 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長 YARD FORCE

    24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長

    YARD FORCE
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷
    YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長です。※対応機種。・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)。・その他メーカーの機種への適合はありません。
    用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。こちらのドリル径は80mm幅です。セット内容径80mm(300mm長)ドリル材質スチール他質量(kg)本体約0.85寸法(cm)径8(30長)ドリル入数1本
  • 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長 YARD FORCE

    24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長

    YARD FORCE
    4,798税込5,278
    1本
    7日以内出荷
    YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長です。※対応機種。・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)。・その他メーカーの機種への適合はありません。
    用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。こちらのドリル径は60mm幅です。セット内容径60mm(300mm長)ドリル材質スチール他質量(kg)本体約0.65寸法(cm)径6(30長)ドリル入数1本
  • スノースコップ YARD FORCE

    スノースコップ

    YARD FORCE
    5,900税込6,490
    1個
    3日以内出荷
    アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。。アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸!。。腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。。特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。。だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。。ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。。組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。。取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。
    用途腰を曲げずにできる除雪用スコップ。。重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業。種別スコップ材質(本体)PP、炭素鋼、アルミ合金、(皿爪)ワイドアルミブレード質量(kg)1.67幅(cm)(皿)45長さ(cm)(補助ハンドル)43寸法(cm)(皿高)35全長(cm)約127奥行き(cm)(皿)10
  • 24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    13,500税込14,850
    1セット
    当日出荷
    片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。 軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。 用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。 作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。 庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。 また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
    セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85
  • 24Vコードレス バッテリー式噴霧器 16Lタンク YARD FORCE

    24Vコードレス バッテリー式噴霧器 16Lタンク

    YARD FORCE
    29,800税込32,780
    1セット
    3日以内出荷
    電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!
    用途農薬散布・除草剤散布・水やりなどセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)16Lタンク仕様本体約3.95(バッテリー含む)容量(L)(約)16最大吐出圧力4/ 5Bar(2段階)連続使用時間(分)目安約60分(※無負荷)噴射距離(m)最大7.6噴霧量(mL/min)1100充電時間(分)フル充電約80伸縮範囲(cm)金属スプレーランス:最大100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×51.5×25
  • 24Vコードレス バッテリー式噴霧器 12Lタンク YARD FORCE

    24Vコードレス バッテリー式噴霧器 12Lタンク

    YARD FORCE
    26,800税込29,480
    1セット
    3日以内出荷
    電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!
    用途農薬散布・除草剤散布・水やりなどセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)12Lタンク仕様本体約3.75(バッテリー含む)容量(L)(約)12最大吐出圧力4/ 5Bar(2段階)連続使用時間(分)目安約60分(※無負荷)噴射距離(m)最大7.6噴霧量(mL/min)1100充電時間(分)フル充電約80伸縮範囲(cm)金属スプレーランス:最大100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×51.5×22
  • 27ビット電動ドライバー YARD FORCE

    27ビット電動ドライバー

    YARD FORCE
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。
    用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100