曜日別特売

27ビット電動ドライバー

27ビット電動ドライバー - YARD FORCE27ビット電動ドライバー - YARD FORCE27ビット電動ドライバー - YARD FORCE27ビット電動ドライバー - YARD FORCE27ビット電動ドライバー - YARD FORCE27ビット電動ドライバー - YARD FORCE27ビット電動ドライバー - YARD FORCE27ビット電動ドライバー - YARD FORCE

27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです
どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。
ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。
手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。
作業も姿勢もラクに行えます。
1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。
万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。

用途
高い所、低い所に。
輸入家具などのポジビット対応に。
六角ビットにも対応
トルクスネジにも対応
トラスコ品番
709-9842
セット内容
25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本
材質
本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
220
本体寸法(mm)
径34×全長177
最大締付トルク(N・m)
5
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
3.6
付属ビット
27
充電時間(分)
100
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630908LXASD1-JP
¥5,400
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする