「家庭用コンクリート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!
軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機!
姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減!
家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場!
新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。
刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。
保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。
用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に
壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に
コンクリの細い隙間の雑草に etc
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200
耕運幅(mm)23
1セット
¥18,000
税込¥19,800
欠品中
雑草をかがんで抜くのは大変・・・処理が大変な、畑のうねの谷間壁際や隙間も転がすだけ!。生えはじめの短い雑草の上を転がすだけで除草できる。12Vバッテリー設計で本体軽量1.9Kgなので軽々作業ができる「コードレス根こそぎ除草機」新発売!。新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用。力要らずで刃が土に入り込むので、雑草を根こそぎ絡め取って、大変だった草取りが転がすだけで完了です。連続稼働は50分(※無負荷にて)。保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、畑の耕運もできるので春、夏、秋と大活躍の1台です。
用途ナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!。スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!。・小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に。・壁際や建物周りの雑草に。・畑のうねの谷間の雑草に。・コンクリの細い隙間の雑草に etc
セット内容本体(モーターヘッド×1、操作グリップ・ポール×1)、バッテリー、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)
材質ABS樹脂、スチール、アルミ他
質量(g)バッテリー:約180
本体質量(kg)約1.7
寸法(cm)(約)幅16×奥行18×長さ104~124
回転数(無負荷時)250rpm
バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_2)
充電時間(分)(フル充電)約120
耕運幅(mm)23
稼働時間(分)(無負荷作動時)約50
バッテリー容量(Wh)22.2/2000mAh
1セット
¥17,590
税込¥19,349
3日以内出荷
関連キーワード