5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードマスターオイル添加剤 OIL TREATMENT
エンジン圧縮圧向上オイル添加剤。 多走行などにより低下した圧縮圧を改善します。
使用量エンジンオイル3L~6Lに300mL(1本)注入 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

スピードマスターオイル添加剤 POWER MAGIC
体感できるエンジンオイル添加剤。
使用量エンジンオイル3L~6Lに100mL(1本)注入 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

エンジン内洗浄用オイル添加剤。 オイルラインに堆積したスラッジを、走行しながら効果的に洗浄。 エステル、摩擦低減剤配合でクリーニング中もエンジンを保護します
使用量エンジンオイル3L~6Lに300mL(1本)注入注入後、3000~4000km程度走行後、エンジンオイルを交換してください。特に汚れがひどいと予想される場合、1000km程度でオイルの汚れを確認してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

体感できるエンジンオイル添加剤『ライトバージョン』
使用量エンジンオイル3L~6Lに100mL(1本)注入 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ベースオイルの大部分をエンジンオイル専用に開発された特殊エステル(優れた潤滑性、添加剤と競合しない適度な吸着性、耐加水分解安定性に優れる)で構成したスペシャルオイル。 欧州規格にも対応した処方でレーシングユースだけでなく、スポーツユースにも最適でスポーツ系NA、ターボ車、欧州ディーゼル(C3指定)と幅広くしよう可能です。
SAE5W-40 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIC3 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷