「測量」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
トラスコ品番735-6617
材質アルミ
幅(mm)65
全長(mm)145
質量(g)70
外径(Φmm)45
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード218860
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質化学繊維
目盛1m
ロープ径(Φmm)4
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm
オートパワーオフ操作完了後約10分
電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個
質量(g)150
使用温度範囲0℃~40℃
電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様2点セット
セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。
マイゾックスコード220401
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)28.5
サイズ2m/1段
質量(g)約740
マイゾックスコード217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質PVC
長さ(mm)50
質量(g)41
適合サイズ(Φmm)10~30
水/油に反応し、色が変わる。
タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
用途チョークの収納
付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認
付属品ケース
サイズ2m/10段
質量(g)200
適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ27cm
マイゾックスコード218978
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類
坪量(g/m2)85
紙厚(μm)80
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)80
適合ポール外径(Φmm)25~32
材質スチール
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
仕様カラーピッチ100mm
セット内容600mm×3本
マイゾックスコード219522
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
カラフルな標識用ビニールテープ
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
色桃
タイプBT-30P-100M、30mm幅、100m
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.08
マイゾックスコード221395
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
用途ルミスタッフの収納に
適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33
マイゾックスコード219948
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
直径(Φmm)3.5
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ