曜日別特売

【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル

【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル - DLAB【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル - DLAB

1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。
回転数と遠心力の切替機能付きです。
2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。
回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。
多種類のチューブが使用できる低速タイプ

仕様
本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm
付属品
専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)
寸法(mm)
300×240×180
質量(kg)
約5.2
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
300~5000
精度
回転数:±20rpm
表示
液晶
モーター
ブラシレスモーター
最大遠心力(xg)
2600
タイマー
30秒~99分
処理量
1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)
安全機能
ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知
プログラム仕様
プログラム数:2個
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79428566DM05067-1662-01-605
6,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428575DM05067-1662-01-6110
7,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428591DM05067-1662-01-6215
9,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428600DM05067-1662-01-6320
10,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428609DM05067-1662-01-6430
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428618DM05067-1662-01-658(延長)
4,160
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79428627DM05067-1662-01-6840
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428636DM05067-1662-01-6950
20,150
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする