カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(123)
絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • SMC(571)
  • ホンダ(316)
  • RS PRO(287)
  • 三菱電機(176)
  • 三菱ふそう(172)
  • トヨタ(167)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • ミツビシ(133)
  • 日立産機システム(126)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(91)
  • SKC(環境測定)(43)
  • 渡辺電機工業(37)
  • 日野自動車(33)
  • 岩崎電気(29)
  • 明治機械製作所(29)
  • AMPHENOL(29)
  • オリオン機械(27)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dla」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • ピペットコントローラー DLAB

    ピペットコントローラー

    DLAB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
  • ピペットスタンド DLAB

    ピペットスタンド

    DLAB
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB

    卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ

    DLAB
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
    付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)仕様本体質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボトルトップディスペンサー DLAB

    ボトルトップディスペンサー

    DLAB
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
    付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
    種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

    DLAB
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
  • デジタルシェーカー DLAB

    デジタルシェーカー

    DLAB
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • ボルテックスミキサー DLAB

    ボルテックスミキサー

    DLAB
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
    寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)モーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
  • コントローラ交換フィルタ DLAB

    コントローラ交換フィルタ

    DLAB
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター(μm):孔径/3、疎水性アズワン品番2-3827-11
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
  • 薄型マグネチックスターラー DLAB

    薄型マグネチックスターラー

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
    材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
  • アスピレーター DLAB

    アスピレーター

    DLAB
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
    付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
  • 10連式ホットスターラー DLAB

    10連式ホットスターラー

    DLAB
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450質量(kg)3.2容量(mL)(最大攪拌)400×10電源(V)AC100(50/60Hz)、490W回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100モーターブラシレスモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング防塵防水性能IP42(DIN EN60529)ヒーター容量(W)470アズワン品番3-7051-01プレート温度(℃)120(MAX)
  • FLK-180用シャーレ用アタッチメント DLAB

    FLK-180用シャーレ用アタッチメント

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-15
  • 電動ピペット dPette DLAB

    電動ピペット dPette

    DLAB
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
  • 遠心分離機 DLAB

    遠心分離機

    DLAB
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    種別DM0412アズワン品番3-7018-02
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    ラクラク操作が可能!
    材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
  • 小型スターラー DLAB

    小型スターラー

    DLAB
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
    種別アナログアズワン品番3-7147-01
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
    種別本体アズワン品番3-7015-01
  • 【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル

    DLAB
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
  • ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    種別0.2mL/96PCRプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-37
  • ボトルトップディスペンサー DLAB

    ボトルトップディスペンサー

    DLAB
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    種別電動タイプ 0.1~99.9mLアズワン品番3-7031-01
  • クールブロックバス HC110シリーズ DLAB

    クールブロックバス HC110シリーズ

    DLAB
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)
  • ブロックバスシェーカー用ブロック DLAB

    ブロックバスシェーカー用ブロック

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ブロックバスシェーカー DLAB

    ブロックバスシェーカー

    DLAB
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
  • FLK-180用固定クリップ取付ベース DLAB

    FLK-180用固定クリップ取付ベース

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-14
  • 【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル

    DLAB
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
  • 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル

    DLAB
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル

    DLAB
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ
    付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーマルサイクラー DLAB

    【レンタル】サーマルサイクラー

    DLAB
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
    付属品タッチペン温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ラクラク操作が可能!
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
    仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
  • デジタルホットスターラー DLAB

    デジタルホットスターラー

    DLAB
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    種別サポートクランプ 外部温度センサー用アズワン品番3-7042-11
  • ミックスローター MX-T6シリーズ DLAB

    ミックスローター MX-T6シリーズ

    DLAB
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
    材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm