「エアーモニター」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービス圧縮空気品質モニター AIR-MO
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3in1マルチ・ドライフィルターのエア品質を常時モニタリングします。エア品質が著しく低下した時に(ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2以下相当)赤色ランプが点灯しお知らせします。エア品質の低下は設備・製品に悪影響を与えます。
トラスコ品番425-2567 接続口径1/8 全長(mm)59 全幅(mm)59 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc 消費電力0.8W 定格入力電圧(V)AC100 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~60 振動使用振動:1.3mm/S2 圧力損失(kPa)0.1以下 防水性IPX5 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.3~1.5 使用湿度(%RH)95以下
1個(1個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質ポリカ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ