絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,945件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式芝生バリカン10.8V(スライド式) マキタ

    充電式芝生バリカン10.8V(スライド式)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式芝生バリカンMUM605D 10.8V(スライド式)モデル。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.1kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。掃除の手間を大幅に低減します。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。・キワ刈りガード。刃物を壁に当てないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能
    質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8Vスライド式刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)約75(1充電当たり)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)169×326×130運転時間(分)連続:(目安)約35ストローク数(min)1250カット数2500(min)
  • 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場。ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※。※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上。集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に。集じんシステムでクリーンな作業。◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能。集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)。導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ。◆クラストップの低振動「AVT」。ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ。使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。◆3モード切替。1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)。◆その他特長。・定回転制御。・ブレーキ付。・正逆転切替レバー
    付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000
  • 新アースオーガビット用ピン マキタ

    新アースオーガビット用ピン

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 集じんパッド(ハンマドリル用) マキタ

    集じんパッド(ハンマドリル用)

    マキタ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コンクリート穴あけ作業時の粉じんを効率的に集じん。集じん機の吸着力でパッドが吸着。・粉じんを効率的に集じん。タンク式集じん機(別売品)と接続することで、集じんしながら、その吸引力を用いてパッドがコンクリートに吸着し、効率よく粉じんを回収します。・高い吸着力。吸着面をやわらかい材質にしたことにより、凹凸がある場所でも高い吸着力を確保。・吸引力抑制レバー付。本体側面のレバーを引くことで、吸引力が下がり、吸着位置の変更も簡単。
    適合【マキタ】タンク式集じん機全機種適合サイズ(mm)【ドリル】~52
  • ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用) マキタ

    ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。
    用途UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用付属品ブレードカバー仕様連動方式:機械式全長(mm)1162【UP180装着時】1157【UP100装着時】質量(kg)1.1グリーン購入法適合
  • 40V 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    40V 充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
  • 偏角拝み三面研磨高級刃460mm マキタ

    偏角拝み三面研磨高級刃460mm

    マキタ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
  • 刈刃巻付き防止カッタ マキタ

    刈刃巻付き防止カッタ

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
  • 高性能フィルタ マキタ

    高性能フィルタ

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ショートスケーリング マキタ

    ショートスケーリング

    マキタ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適合SDSプラスシャンク専用
  • バッテリチェッカBTC04 マキタ

    バッテリチェッカBTC04

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
  • ウルトラチップスイーパ400 マキタ

    ウルトラチップスイーパ400

    マキタ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
  • カットソー MAM002BIM マキタ

    カットソー MAM002BIM

    マキタ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
  • カットソー MAM006HM マキタ

    カットソー MAM006HM

    マキタ
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
  • カットソー MAP004HM マキタ

    カットソー MAP004HM

    マキタ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
  • カッタセットM8 マキタ

    カッタセットM8

    マキタ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
  • バイス マキタ

    バイス

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 充電式クリーナ マキタ

    充電式クリーナ

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引&軽快取り回し。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付。サイクロン対応。ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。
    用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル長さ(mm)965幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリ含む)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流10.8集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約75適合バッテリーBL1050B集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー
  • 430ミリ充電式芝刈機 マキタ

    430ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    11日以内出荷
  • フォームノズル マキタ

    フォームノズル

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 300ミリ高級刃 マキタ

    300ミリ高級刃

    マキタ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    刃長(mm)300
  • フィルタセット品 マキタ

    フィルタセット品

    マキタ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
  • エアコンプレッサ 16L マキタ

    エアコンプレッサ 16L

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100
  • 460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 充電式クリーナ(オリーブ) 紙パック式 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) 紙パック式 直流36V

    マキタ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電式集じん機 マキタ

    充電式集じん機

    マキタ
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10000~13000
  • 40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ

    40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(普通ボルト)M5~14質量(kg)1.4(バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    上向き作業がさらに快適
    質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
  • 110ミリ芝生バリカン マキタ

    110ミリ芝生バリカン

    マキタ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    電源タイプAC電源式
  • 充電式スピーカ マキタ

    充電式スピーカ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
    付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリー含む)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)端子形状USB電源端子:USB Aタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1送信出力Class2入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36BluetoothVer5.0通信距離(m)10(最大30)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
  • 125ミリ充電式防じんカッタ マキタ

    125ミリ充電式防じんカッタ

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。
    質量(kg)2.9(BL1860B装着時)回転数(min-1[r.p.m])8800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)バッテリーリチウムイオンバッテリー特性防滴防塵1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • 充電式オートパックスクリュドライバ マキタ

    充電式オートパックスクリュドライバ

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    業界初 充電式でコイル連結ビス対応
    質量(kg)2.4(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×90×242締付け能力(mm)連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41回転数(min-1[回/分])0~6000
  • バッテリホルダA(CXT用) マキタ

    バッテリホルダA(CXT用)

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
    用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工、石工穴あけ最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック能力(mm)1.5~13
  • 生垣バリカン マキタ

    生垣バリカン

    マキタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    軽くて使いやすいミニタイプ
    質量(kg)0.93刈込み幅(mm)260電源タイプAC電源式
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ