絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,972件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (JR189D用)プラスチックケース マキタ

    (JR189D用)プラスチックケース

    マキタ
    6,998税込7,698
    1ケース
    当日出荷
  • チェーン刃80TXL-64 マキタ

    チェーン刃80TXL-64

    マキタ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • ジョー4.8セット品 マキタ

    ジョー4.8セット品

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • DCメタル185-60ステン兼 マキタ

    DCメタル185-60ステン兼

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
  • ライト用三脚 マキタ

    ライト用三脚

    マキタ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • バックジョイント マキタ

    バックジョイント

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    木屑、粉じんの搬送に。
  • 充電式芝生バリカン10.8V(スライド式) マキタ

    充電式芝生バリカン10.8V(スライド式)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式芝生バリカンMUM605D 10.8V(スライド式)モデル。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.1kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。掃除の手間を大幅に低減します。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。・キワ刈りガード。刃物を壁に当てないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能
    質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8Vスライド式刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)約75(1充電当たり)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)169×326×130運転時間(分)連続:(目安)約35ストローク数(min)1250カット数2500(min)
  • 充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) マキタ

    充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式ミニ生垣バリカンMUH268D 10.8V(スライド)モデル。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ、家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.2kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・特殊コーティング刃仕様。従来の刃物よりヤニがつきにくく、サビにくい。無電解ニッケルメッキ採用。ヤニ付着の比較/玉ツゲの刈り込み連続10時間作業後の状態。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。
    長さ(mm)刃物:260質量(kg)1.2電源(V)10.8Vスライド式本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)121×573×122最大切断径(Φmm)10運転時間(分)(目安)約35分(1充電当たり)ストローク数(min)1250カット数2500(min)
  • 充電式真空ポンプ(18V) マキタ

    充電式真空ポンプ(18V)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
    付属品真空ポンプ用オイル200mlその他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア質量(kg)4.1電圧(V)18排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×288×180ポンプ2段式ロータリー到達真空度(Pa)3
  • ワイドノズル マキタ

    ワイドノズル

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    芝刈り後などの広範囲の集じんに便利。
  • 垂直ドリルスタンド マキタ

    垂直ドリルスタンド

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
    寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
  • 充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様) マキタ

    充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様)

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「パドルスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久◆メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆パドルスイッチ仕様。パッと離せばすぐに停止するブレーキ付で安心のパドルスイッチ仕様。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。ソフトスタート。再起動防止
    長さ(mm)452(バッテリBL4025装着時)幅(mm)85(バッテリBL4025装着時)質量(kg)2.1(バッテリBL4025装着時)高さ(mm)119(バッテリBL4025装着時)電源(V)直流36(40Vmax)砥石軸(mm)6・8回転数(回/分)7000~29000
  • 充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax マキタ

    充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様。軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)。・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」。その他特長。静電気対策
    用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ガーデンノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)76(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間
  • 充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
    用途※18V×2=36V本体のみ仕様
  • アダプタパイプ85-72 マキタ

    アダプタパイプ85-72

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 工具キャッチャーセット品 マキタ

    工具キャッチャーセット品

    マキタ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 偏角拝み三面研磨高級刃300mm マキタ

    偏角拝み三面研磨高級刃300mm

    マキタ
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
  • プレミアムホワイト125-45 マキタ

    プレミアムホワイト125-45

    マキタ
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
  • 切断砥石ホイールカバー150B マキタ

    切断砥石ホイールカバー150B

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 切断砥石ホイルカバー マキタ

    切断砥石ホイルカバー

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • スポンジパッド80(白) マキタ

    スポンジパッド80(白)

    マキタ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
  • バッテリチェッカBTC05 マキタ

    バッテリチェッカBTC05

    マキタ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • ナイロンパッド ソフトA120 マキタ

    ナイロンパッド ソフトA120

    マキタ
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
  • クーラーボックス マキタ

    クーラーボックス

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • カラーバンパ(5色組) マキタ

    カラーバンパ(5色組)

    マキタ
    599税込659
    1セット
    当日出荷
  • カットソー MAP003SK マキタ

    カットソー MAP003SK

    マキタ
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
  • カットソー TMA079HM マキタ

    カットソー TMA079HM

    マキタ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
  • カットソー TMA081BIM マキタ

    カットソー TMA081BIM

    マキタ
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
  • カッタセットM8 マキタ

    カッタセットM8

    マキタ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • DCメタル150-33一般金工 マキタ

    DCメタル150-33一般金工

    マキタ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20
  • DCメタル125-30一般金工 マキタ

    DCメタル125-30一般金工

    マキタ
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20
  • 研削砥石100-36P(5入) マキタ

    研削砥石100-36P(5入)

    マキタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
  • 集じんアタッチメントセット品 マキタ

    集じんアタッチメントセット品

    マキタ
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
  • 高圧→常圧レギュレータ マキタ

    高圧→常圧レギュレータ

    マキタ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    圧力調整範囲(MPa)0.3~0.9
  • 平やすり150mm マキタ

    平やすり150mm

    マキタ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状
  • 耐切創グローブS マキタ

    耐切創グローブS

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    サイズS入数(双)1機能耐切創
  • 引っかけ伸縮フック マキタ

    引っかけ伸縮フック

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • バリアブルショートガン マキタ

    バリアブルショートガン

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)0~3500ストローク幅(mm)26