「コンクリート コア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
チャック能力(mm)2~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
コンクリートの大径穴あけ用。
適合機種六角シャンクハンマドリル全機種
全長(mm)155
穿孔深さ(mm)315
18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100
消費電力(W)470
電流(A)5.0
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4800
穴あけ能力(mm) 木工24
長さ(mm)285
幅(mm)75
質量(kg)1.8
高さ(mm)208
穴あけ能力(mm) コンクリート18
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載!
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)55
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)2.4
長さ(mm)356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
長さ(mm)361
幅(mm)77
高さ(mm)209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース
長さ(mm)373
幅(mm)100
質量(kg)5.4
高さ(mm)243
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])760
打撃数(min-1[回/分])3100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号350
シャンク形状六角シャンク
振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118
打撃数(min-1[回/分])1300~2600
回転数(min-1[r.p.m])230~460
シャンク形状六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号351
振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック
付属品ストッパポール、スポイド
質量(kg)6.3
長さ(mm)412
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
パワフル&低振動
高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース、集塵システムDX10、シーリングキャップ×5個
長さ(mm)592
幅(mm)145
質量(kg)5.2
高さ(mm)242
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])0~840
打撃数(min-1[回/分])0~4500
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート30
穴あけ能力(mm)コアビット80
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
関連資料(1.6MB)
振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
打撃数(min-1[回/分])0~5300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本
充電時間(分)55
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105
打撃数(min-1[回/分])1450~2900
回転数(min-1[r.p.m])250~500
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5
付属品ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)6.4
長さ(mm)479
幅(mm)112
高さ(mm)263
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105
打撃数(min-1[回/分])2500
回転数(min-1[r.p.m])680
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)6.2
長さ(mm)458
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
用途製品写真のビットは別販売となります。
付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
穴あけ能力(mm)コンクリート26、鉄工13、木工32、コアビット68、ダイヤモンドコアビット80
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様ハツリ可能3モード
付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)373
幅(mm)134
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
高さ(mm)232
回転数(min-1[r.p.m])0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート28
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18V×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
クラスNO.1の集塵性能。
粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。
吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。
かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。
ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100
消費電力(W)800
電流(A)8.4
コード長さ(m)5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4600
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止
付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース
長さ(mm)604
幅(mm)89
質量(kg)4.2
高さ(mm)228
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(mm)コアビット68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
AC機同等のハイパワー
低振動 + 振り回され低減機構
質量(kg)7.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])1450~2.900
バッテリー電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[回/分])250~500
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])0~980
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
世界最強、充電式ハンマドリル
付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリス
質量(kg)7.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])1100~2250
バッテリー電圧(V)直流72(80max)
回転数(min-1[回/分])150~310
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90
打撃数(min-1[回/分])1650~3300
回転数(min-1[r.p.m])315~630
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)9.4
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造
付属品ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)5.2
長さ(mm)439
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
パワフル&低振動
高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース
長さ(mm)369
幅(mm)98
質量(kg)4.1
高さ(mm)242
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])0~840
打撃数(min-1[回/分])0~4500
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート30
穴あけ能力(mm)コアビット80
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
関連資料(1.6MB)
振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。
移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。
低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース
質量(kg)8.6
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1350
回転数(min-1[r.p.m])130~280
打撃数(min-1[回/分])1250~2750
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288
振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
次世代「AVT」で圧倒的な低振動。
手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。
打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。
ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。
穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。
ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」
「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。
電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。
安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。
ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット)
打撃数(min-1[回/分])1100~2250
回転数(min-1[r.p.m])150~310
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)
仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速
付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース
質量(kg)11.4
長さ(mm)599
幅(mm)140
高さ(mm)287
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード