14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水圧により中央のブラシが回転。 窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水圧により中央のブラシが回転。窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷


1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷


狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160 幅(mm)79 質量(kg)1.5(バッテリ含) 高さ(mm)256 電源(V)直流18 取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm 適合バッテリーA-60442・A-60464 1充電当たりの作業量約37分
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250
1台
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
欠品中

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)