24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431 照度(Lx)400、200
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464 質量(kg)0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプA型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0 出力電流(A)(USB出力端子)2.1 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg)0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500 バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)0.43(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時) 光源LED4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190 適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2 連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源高輝度LED 能力径内350Lx以上 適合バッテリーBL0715 質量(kg)0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900 バッテリー電圧(V)10.8 形状USBA型 質量(kg)0.40(バッテリ除く) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101 出力電流(A)2.1 連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19 バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン 光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130 適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V)10.8 連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah) 連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m) 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 質量(kg)0.08(バッテリ除く)
1台
2,798 税込3,078
欠品中

電源(V)直流36(max40) 照度(Lx)スポット:82000、フラッド:520、スポット+フラッド:60000
1台
19,980 税込21,978
欠品中

広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702) 電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280 光源20灯 照度(Lx)強:1900 弱:800 光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

照度(Lx)全面点灯:240、横面点灯:190、上面点灯:190 関連資料(2.28MB)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4.0、1.5 連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah) 連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量) バッテリーリチウムイオン 寸法(mm)54×77×28 能力照度240ルクス以上(100ルーメン) 適合バッテリーBL1015、BL1040B 質量(kg)0.06(バッテリ除く)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180 光源暖色LED1.25W×1灯 能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg)0.38(BL1013装着時) 適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
当日出荷

使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18 連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱] バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売 電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815 コード長さ(m)1.3(カールコード) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時) 光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱] 光源2.4W LED 質量(kg)0.26(バッテリ除く) 適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500 バッテリー電圧(V)10.8 質量(kg)0.4(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時) 光源LED4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時) コード長さ(m)1.2 能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷

10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500 バッテリー電圧(V)10.8 質量(kg)0.32(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時) 光源LED 4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷

マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

18V用、バッテリ別売
質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41 コード長さ(m)1.6 適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 締付トルク(N・m[kgf・m])90[918] 充電時間(分)50(1本) バッテリーリチウムイオン セット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷