ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
照度(Lx)400、200
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500
バッテリー電圧(V)10.8
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)
光源LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280
光源20灯
照度(Lx)強:1900 弱:800
バッテリー電圧(V)36(40max) 、14.4/18(ライトバッテリ除く)
光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V)10.8
連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)
連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
質量(kg)0.08(バッテリ除く)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900
バッテリー電圧(V)10.8
形状USBA型
質量(kg)0.40(バッテリ除く)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101
出力電流(A)2.1
連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン
光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130
適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2
連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)
連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)
光源高輝度LED
能力径内350Lx以上
適合バッテリーBL0715
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)7.2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)
光源LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18
連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]
バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売
電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815
コード長さ(m)1.3(カールコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)
光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]
光源2.4W LED
質量(kg)0.26(バッテリ除く)
適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)1.2
能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
バッテリー電圧(V)10.8
連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)
連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)
充電時間(分)50
バッテリーリチウムイオン
長さ(mm)119
幅(mm)52
高さ(mm)55
光源高輝度LED
能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.15(バッテリ除く)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900
角ドライブsq(mm)19
打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800
振動3軸合成値(m/s2)15.5
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900
角ドライブsq(mm)19
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)15.5
作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
質量(kg)3.7(バッテリ含む)
長さ(mm)229
幅(mm)91
高さ(mm)289
電圧(V)18
締付能力(普通ボルト)M12~M30
締付能力(高力ボルト)M10~M22
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
関連キーワード