「研磨 コンクリート」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
回転数(min-1[r.p.m])10000
研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号253
全長(mm)479
仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U 字溝等のサイズ合わせに。
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。
粒度C240
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
適合機種125mm各種ディスクグラインダ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205
厚さ(mm)2
内径(Φmm)25
適合機種カッタ:4108R
高さ(mm)7.5
適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)90
適合材コンクリート
高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)110
厚さ(mm)4
内径(Φmm)15
リング内径(Φmm)-
適合機種コンクリートカンナ:(PC1100)
高さ(mm)13.5
適合材コンクリート
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
高さ(mm)7
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
内径(Φmm)20
リング内径(Φmm)15
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)6.5
適合材石材
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)2.2
内径(Φmm)22
リング内径(Φmm)20
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
高さ(mm)6.5
適合材石材
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC などの切断に。
外径(Φmm)255
厚さ(mm)2.5
内径(Φmm)25.4
リング内径(Φmm)22
適合機種カッタ:エンジンカッタ用
高さ(mm)8
適合材アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
各種コンクリート切断に。台金とダイヤ層をレーザーで溶接。高耐久タイプ。
内径(Φmm)30.5
適合材各種コンクリート
コンクリートクラックの補修工事用。クラックに沿って割れ目を広げ、充填材を流し込みやすくします。
外径(Φmm)92
厚さ(mm)10
内径(Φmm)20
リング内径(Φmm)15
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)10
適合材コンクリート
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
「新・正配列レーザーブレード」 CE003G、CE090D用
用途コンクリート用
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)22
切り込み深さ(mm)88(最大)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。
外径(Φmm)100
内径(Φmm)15
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)4.5
内径(Φmm)15
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種コンクリートカンナ:(PC1100)
高さ(mm)6
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
外径(Φmm)305
厚さ(mm)3
内径(Φmm)25.4
リング内径(Φmm)22
適合機種カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730)
高さ(mm)8
適合材アスファルト
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード