「自動車空気入れ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
電源(V)10.8
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
バッテリー容量(Ah)1.5
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
関連キーワード