1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
179,800 税込179,800
翌々日出荷