758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
欠品中

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2 コンベア機高H(mm)31.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3 コンベア機高H(mm)50
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状両ピン 材質(ベアリング)ステンレス フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2 コンベア機高H(mm)21
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100 ベアリング削り出しベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付) ローラ強度(kg)63 ローラ・軸付質量目安(g)100 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)66 ローラー・軸付質量目安(g)100
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30 タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 材質(ローラー部)硬質エンビ ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) 材質(ローラー部)スチール タイプカーブコンベヤ ベアリングプレスベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール コンベヤ角度θ(°)90
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)1000 ローラ幅W(mm)500 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)76 コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時) ローラ間隔P(mm)50 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 ローラー・軸付質量目安(g)905
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両ツブシ
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチール カーブ内R(mm)900 コンベヤ角度θ(°)90 材質(ベアリング)スチール ローラ外径A(小径)(mm)42.7 肉厚B(大径)(mm)2.1 軸外径(Φmm)12 ローラ強度(kg)100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 材質(ローラー部)STKM11A-S ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)