14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所プレスジャッキ部
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品ハンドル(3本つなぎ)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)150 能力(t)10
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様押しボタンスイッチ式
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。 トラスコ品番000-0000 ストローク(mm)150 寸法(mm)テーブル動幅:520 高さ(mm)1320 ピッチ(mm)130 奥行(mm)104 内寸(mm)フレーム:560 能力(kN)50(5t)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。 付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4366 ストローク(mm)150 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1920 能力(t)60 使用空気圧力(MPa)0.6~1.0 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 適合コンプレッサ出力(kW)3.7 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
1,598,000 税込1,757,800
7日以内出荷

10TONシリンダー用のアタッチメントとして使用できる簡易プレスキットです。 5TONまでの能力で簡易的なプレス作業が行えます。
用途簡易プレス作業に トラスコ品番852-0103 適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250 材質スチール 質量(kg)6.9
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4609 ストローク(mm)150 タイプ押しボタンスイッチ式 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1820 能力(t)60 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
2,098,000 税込2,307,800
7日以内出荷

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル 材質
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。 トラスコ品番403-0325 ストローク(mm)80 電源006P型電池 9V 能力(t)2 オープンハイト(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463 能力(kN)20 フレーム内幅(mm)130
1台
899,800 税込989,780
90日以内出荷

プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。 トラスコ品番403-0298 ストローク(mm)70 電源006P型電池 9V 能力(t)0.5 オープンハイト(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469 能力(kN)5 フレーム内幅(mm)130
1台
539,800 税込593,780
90日以内出荷

高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
トラスコ品番000-0000 ストローク(mm)300 寸法(mm)テーブル動幅:810 奥行(mm)920 電圧(V)220 消費電力(W)2200 内寸(mm)フレーム:890 能力(t)100 電源コード(m)3 ベース寸法(mm)1290×920 出力(kN)1000 受金寸法(Φmm)Φ112 能力(kN)1000
1台
6,598,000 税込7,257,800
欠品中