8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520 全長(mm)フレーム:1114 全幅(mm)前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm)受皿:590 空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)840 最低高さ(mm)受皿:70 最大使用荷重(t)1.5 フレーム高さ(mm)130 総質量(kg)68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番114-1112 ストローク(mm)420 全長(mm)1575 質量(kg)135 高さ(mm)140~560 揚力(kN[tf])100(10)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3 トラスコ品番465-4684 ストローク(mm)515 全長(mm)1367 質量(kg)80 タイプ低床・ペダル付き 使用温度範囲(℃)-20~70 全幅(mm)361 最高位(mm)613 最低位(mm)98 ハンドル長さ(mm)1070 フレーム高さ(mm)135
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20 最低高さ(mm)受金:143 最高高さ(mm)受金:243 ストローク(mm)100(二段式) 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170 質量(kg)44 トラスコ品番851-9960 補助ネジ(mm)-
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷