10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ