「ねじ切り」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
適合機種025型
材質SKS
刃径(Φmm)38
穴径(Φmm)9
質量(g)40
適合本体ネジプロ40・50・80
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。
切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。
独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。
軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。
(但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。)
全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。
切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969
全長(mm)950
質量(kg)6.2
切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油
引火点(℃)164
密度(g/cm3 at15℃)0.9374
粘度19.19
色褐色
種別上水道管用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種CMM0003
パイプマシンのネジ加工用替刃です。
仕様WK型自動専用.1/2~3/4
トラスコ品番811-2689
質量(kg)0.65
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065
適合機種025型
質量(kg)2.9
寸法自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)750
電源(V)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110
付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)
トラスコ品番367-2638
質量(kg)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280
モーターシリース
ねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
関連キーワード