三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)69.3以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)106.6以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の8倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の8倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)69.3以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)106.6以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ
コネクタFCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状FCコネクタ
変換タイプメス - メス
コネクタ1FCコネクタ
コネクタ2FCコネクタ
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP65
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
コネクタSCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状SCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP65
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタLCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
【MELSECNET対応 光アダプタ】。F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタ
コネクタF08/F06コネクタ
耐久性(着脱)700回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値)
メス形状F08/F06コネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
コネクタ2連SCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状SCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタ2連LCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】
防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ
対応製品
・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)
コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ
耐久性(着脱)200回以上
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥25,200
税込¥27,720
20日以内出荷
MELSERVO-J2S対応
関連キーワード