「e2s-w13」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)3
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25~70
コネクタ形状RJ-45/SFP
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード