8,062件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。 付属品座金ワッシャー 材質スチレン系エラストマー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本) 棚受け金具L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリ
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。 材質スチロール樹脂 ミルキーホワイト
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)モヘアシール
材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース) 長さ(m)2.5
1巻(2.5m)
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685
材質ステンレス 仕上マットブラック 付属品皿木ネジ ねじ穴数8
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ステンレス棚受
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
棚受け金具L型棚受け
1本
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 付属品皿木ねじ3.5×25(8本) トラスコ品番114-1633 幅(mm)89 厚さ(mm)2 全長(mm)102 質量(g)130 耐荷重(kg)40(2個使用時) 寸法D2(mm)11 ねじ穴数8 穴径(mm)6
1個
799 税込879
当日出荷

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。 材質 仕上ユニクロ
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に 仕様取付け用座金ワッシャー付
1個ほか
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-170
付属品皿木ネジ 材質ステンレス 仕上HL ねじ穴数8
1枚
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリア 質量(g)19 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) セット内容マイクロファイバーソフトケース テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット コーティングハードコート 角度調整範囲 高さ(mm)48 幅(mm)145 機能防傷加工 寸法(cm)約4.8×14.5×1.5 規格JIS規格同等品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品M10×60mmアンカー トラスコ品番362-1600 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm)45 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)
材質スチール 耐荷重(kg)160(2本使用時) 寸法t(mm)4.5 付属品木ねじ ホワイト 寸法W(mm)38 板厚(mm)4.5 ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16 表面仕上げホワイト 棚受け金具L型棚受け
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ トラスコ品番144-1581 セット内容皿木ねじ(3.1×20) 全長(mm)90.4 シルバー 質量(g)84.1 表面仕上げヘアライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 付属品マイクロファイバーソフトケース トラスコ品番384-8315 材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) 幅(mm)145 高さ(mm)55 タイプラージ レンズ色クリア 加工防傷 角度調整範囲 コーティング両面ハード、両面マルチコート テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 併用可能製品可:メガネ、マスク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(黒ゴム)
用途木質・コンクリート兼用 材質真鍮+樹脂 付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。 ホワイトブロンズ 寸法(幅W×高さH)(mm)36×45 質量(g)127 トラスコ品番356-0783
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質樹脂+鋼板+フェライト磁石 付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12 仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ピリエ戸当
用途木質・コンクリート兼用 材質樹脂 付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)
材質ステンレス 寸法(mm)102×89 タイプ両面皿 付属品皿木ネジ:3.5×25 長さ(mm)102 幅(mm)89 ねじ穴数8
1枚
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)フック付ボックス戸当
ヘアライン 付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 高さ(mm)62
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型 材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)シグナル戸当
寸法(mm)90 材質真鍮+樹脂 付属品皿木ネジ 4.1×25
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上塗装(シャンパンカラー) 材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM 付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16 仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-960
材質ステンレス 仕上マットブラック 付属品皿木ネジ ねじ穴数8
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)、樹脂 付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本 高さ(mm)115 ヘアライン 幅(mm)40 長さ(mm)105 質量(g)80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプV型 材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(白ゴム)
用途木質・コンクリート兼用 仕上WB 材質真鍮+樹脂 付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ビルド丁番(2R)
材質ステンレス 寸法(mm)102×89 仕上HL タイプ両面皿 付属品皿木ネジ:3.5×25 長さ(mm)102 幅(mm)89 ねじ穴数8
1枚
379 税込417
当日出荷

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプY型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車Y型(Y型レール用) トラスコ品番148-2140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
489 税込538
当日出荷