カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: MK(丸喜金属本社)のすべての商品
特価

アルミニギリバー(面付型)
MK(丸喜金属本社)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷アルミ製の為、耐蝕性に優れています。用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として材質アルミ仕様アルミニギリバー(面付型)トラスコ品番118-9340全長(mm)367質量(g)200穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)308345
鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥659税込¥7251個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)48.7耐荷重(kg)40/2個使用時
ステンレス 丸落 HL
MK(丸喜金属本社)¥639~税込¥703~1本当日出荷上げ下ろしの操作が簡単です。用途木製扉など固定に材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄セット内容皿木ネジM2.7×16寸法W(mm)26寸法H(mm)22寸法D(mm)Φ5寸法t(mm)9.0
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途網戸、小窓、高窓用タイプ丸型仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4
マリック鉄扉用門落 10mm×300mm
MK(丸喜金属本社)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ(芯棒)HL(枠)トラスコ品番811-0822寸法(mm)10×300質量(g)320
ST 角引手
MK(丸喜金属本社)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。用途工場・倉庫などの出入口に。材質ステンレス(SUS304)セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16種類引手
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)
MK(丸喜金属本社)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番659-5811材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)48タイプレギュラー(屋外用)レンズ色ブルーグリーン対応メガネ・マスク併用可機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○遮光度ありコーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5
カウンターヒンジ
MK(丸喜金属本社)¥6,398税込¥7,0381組当日出荷芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
プッシュ式レジスター”エアーリフト”
MK(丸喜金属本社)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。用途24時間換気システムに。材質ABS樹脂、仕上:ホワイト色ホワイト
ステンレス アムレット1型
MK(丸喜金属本社)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500色シルバー
フォールディングブラケット(重量用)
MK(丸喜金属本社)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。用途棚受付属品ステンレスナベタッピング(4×16)×5本トラスコ品番562-7235材質ステンレス(SUS304)幅(mm)28色生地高さ(mm)124.5(開いた状態)タイプ重量用品名フォールディングブラケット奥行(mm)250耐荷重(kg)180/2本穴数5個取付穴数5個耐荷重N(kgf)180/2個、100/1本耐荷重(kg/個)100/1
忍び返し ステンレス
MK(丸喜金属本社)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
パワー棚受2(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷スマートなデザインなので設置場所にスッキリ収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚などに。付属品皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45材質スチール幅(mm)32厚さ(mm)3.2色マットブラック品名パワー棚受2耐荷重(kg)100、200/2本板厚(mm)3.2表面仕上げマットブラック
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥29,980税込¥32,9781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7630材質天然木幅(mm)20全長(mm)400色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥26,980税込¥29,6781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7626材質天然木幅(mm)20全長(mm)300色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥43,980税込¥48,3781組翌々日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7629材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥29,980税込¥32,9781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7628材質天然木幅(mm)20全長(mm)400色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥26,980税込¥29,6781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7625材質天然木幅(mm)20全長(mm)300色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 300mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥21,980税込¥24,1781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7613材質天然木幅(mm)28色ウォールナット寸法L(mm)300寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)300寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)272適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 150mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥15,980税込¥17,5781組翌々日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7614材質天然木幅(mm)28色ウォールナット寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)150寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)122適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 300mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥20,980税込¥23,0781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7615材質天然木幅(mm)28色クリアー寸法L(mm)300寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)300寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)272適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 150mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7617材質天然木幅(mm)28色クリアー寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)150寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)122適合扉厚(mm)25~35
O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7581材質ステンレス(SUS304)全長(mm)598色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)573
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7582材質ステンレス(SUS304)全長(mm)450色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)425
O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275
木製玄関踏台
MK(丸喜金属本社)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷固定金具を外す事なく、踏台本体を容易に取り外せます。玄関のお掃除などの際に大変便利です。用途玄関用踏台に。付属品固定金具(着脱式)材質ラバーウッド(集成材)色ナチュラルオーク高さ(mm)100~130
V型戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)
MK(丸喜金属本社)¥669税込¥7361個4日以内出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm