特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
244件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 MK(丸喜金属本社)

    PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付

    MK(丸喜金属本社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8316材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)49タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)レンズ色クリア加工防傷角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコート寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット併用可能製品可:メガネ、マスク
  • スリムマグ戸当 MK(丸喜金属本社)

    スリムマグ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    付属品ナベタッピングネジ 4.0×20、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ6~13mmまで
  • ハイト戸当 MK(丸喜金属本社)

    ハイト戸当

    MK(丸喜金属本社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木質・コンクリート兼用仕上クローム材質真鍮+樹脂付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
  • ミニ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ミニ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途木質・コンクリート兼用仕上材質アルミ+樹脂付属品トラスタッピングネジ 6.5×51、コンクリート用プラグ
  • ネオイージー丁番 S-61 MK(丸喜金属本社)

    ネオイージー丁番 S-61

    MK(丸喜金属本社)
    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
    材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数7
  • 金色義星丁番(リング無) S-860 MK(丸喜金属本社)

    金色義星丁番(リング無) S-860

    MK(丸喜金属本社)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上金色付属品皿木ネジ:3.8×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
  • 義星丁番(リング無) S-472 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング無) S-472

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
  • 義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング無) S-470

    MK(丸喜金属本社)
    779税込857
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数8
  • ホーム丁番 MK(丸喜金属本社)

    ホーム丁番

    MK(丸喜金属本社)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
  • ラウンド丁番 MK(丸喜金属本社)

    ラウンド丁番

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1枚
    4日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
  • 新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    新型丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
    用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン種類丸棒ラッチ寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
  • KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)

    KJ旗丁番127ミリ マットブラック

    MK(丸喜金属本社)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    つや消しの黒色です。
    用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
  • S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    タイプ丸型仕様丸型の戸車
  • ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL

    MK(丸喜金属本社)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ラッチ部分が角型でしっかりしています。
    用途扉などの簡易締りとして材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
  • レクト引手 MK(丸喜金属本社)

    レクト引手

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)付属品鉄一番ねじ 2.0×16
  • ステンレス リターンヒンジ MK(丸喜金属本社)

    ステンレス リターンヒンジ

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2ねじ穴数13付属品ネジトラスコ品番114-1634質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨穴径(mm)4
  • 鉄リベットヒンジ MK(丸喜金属本社)

    鉄リベットヒンジ

    MK(丸喜金属本社)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼板/生地ミガキねじ穴数0
  • ユニクロ丸棒貫抜 木製用 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ丸棒貫抜 木製用

    MK(丸喜金属本社)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニクロ特厚金折 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ特厚金折

    MK(丸喜金属本社)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • ユニクロワイドアングル MK(丸喜金属本社)

    ユニクロワイドアングル

    MK(丸喜金属本社)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • 保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー MK(丸喜金属本社)

    保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー

    MK(丸喜金属本社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    帽子に掛ける保護グラス専用のヘルメットインナーキャップです。ツバが短く、吸水性、放湿性の高い生地を使用。伸縮性が高い為、ヘルメットと併用しても圧迫感なく快適です。
    トラスコ品番659-5814材質ポリエステル長さ(mm)250幅(mm)180高さ(mm)100タイプヘルメットインナー適合規格フリー(頭囲0目安:約55~60センチ程度)
  • ステンレスフック TYPE-3 MK(丸喜金属本社)

    ステンレスフック TYPE-3

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
  • 忍び返し スチール MK(丸喜金属本社)

    忍び返し スチール

    MK(丸喜金属本社)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    複数枚連結して使用できます。
    用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(mm)533幅(mm)533溶融亜鉛メッキ
  • トリプルハンガーフック MK(丸喜金属本社)

    トリプルハンガーフック

    MK(丸喜金属本社)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。 連結バー部にもハンガーを掛けることができます。 使い勝手の良い3連タイプのフックです。
    用途コート・帽子など様々な物掛けに。付属品ビスM4×35材質フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ長さ(mm)461.5幅(mm)60奥行(mm)フックを下した時の壁面から:51.69耐荷重(kg)フック1つ当たり:15
  • ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナット MK(丸喜金属本社)

    ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナット

    MK(丸喜金属本社)
    43,980税込48,378
    1組
    当日出荷
    和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
    用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7627材質天然木幅(mm)20全長(mm)600木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
  • ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社)

    ナチュラルO型ハンドル

    MK(丸喜金属本社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
    用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
  • ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
  • 鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
  • ダブル戸当 MK(丸喜金属本社)

    ダブル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質【本体】鋼板、【緩衝材】エラストマー樹脂付属品皿タッピングネジ 3.5×30
  • フロアー戸当(マグネット式) MK(丸喜金属本社)

    フロアー戸当(マグネット式)

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕上WB材質亜鉛ダイカスト付属品バインドタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×20仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
  • 中厚丁番(リング入) S-65 MK(丸喜金属本社)

    中厚丁番(リング入) S-65

    MK(丸喜金属本社)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数6
  • 義星丁番(リング入) S-465 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-465

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上ホワイト付属品皿木ネジ:3.8×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
  • オクトハンドル MK(丸喜金属本社)

    オクトハンドル

    MK(丸喜金属本社)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    材質天然木・ステンレス寸法P(mm)425寸法L(mm)500寸法(mm)500付属品ネジ:M6×75mm適合扉厚(mm)30~48仕様抗菌取手取手
  • 新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)

    新型ぬれ縁

    MK(丸喜金属本社)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
    天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約23耐荷重(kg)150
  • 新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)

    新型ぬれ縁

    MK(丸喜金属本社)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
    本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×400天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約13耐荷重(kg)150
  • ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)HL MK(丸喜金属本社)

    ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)HL

    MK(丸喜金属本社)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    材質天然木・ステンレス寸法P(mm)425寸法L(mm)450仕上HL付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
  • パワー棚受2(スチール) MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受2(スチール)

    MK(丸喜金属本社)
    6,598税込7,258
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。 補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
    用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。セット内容壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装)幅(mm)32厚さ(mm)3材質/仕上ホワイト耐荷重(kg)100、(2本)200
  • 鉄 パワー棚受2 MK(丸喜金属本社)

    鉄 パワー棚受2

    MK(丸喜金属本社)
    9,998税込10,998
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
    用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。付属品鉄ナベタッピング5x45(壁側、頭部ホワイト塗装)、鉄ナベタッピング5x16(天板側、頭部ホワイト塗装)トラスコ品番208-5216材質幅(mm)32厚さ(mm)3寸法(奥行D×長さL)(mm)390×280ホワイト耐荷重(kg)100取付穴数8